669件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミント グリーン) PGYTECH

    PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミント グリーン)

    PGYTECH
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。
    厚さ(mm)6.1質量(g)47.2
  • yesido C213 スマホモニターホルダーMAG 日本トラストテクノロジー

    yesido C213 スマホモニターホルダーMAG

    日本トラストテクノロジー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
  • タブレットスタンド ITPROTECH

    タブレットスタンド

    ITPROTECH
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
    仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転質量(g)約380耐荷重3Kg対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOSサイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)素材アルミ
  • タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム StarTech.com

    タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
    用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mate Magnet Stand モスグリーン Mate

    Mate Magnet Stand モスグリーン

    Mate
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • Mate Magnet Stand ライトブラック Mate

    Mate Magnet Stand ライトブラック

    Mate
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • Mate Magnet Stand ナチュラルホワイト Mate

    Mate Magnet Stand ナチュラルホワイト

    Mate
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • メタルスマホホルダー エツミ

    メタルスマホホルダー

    エツミ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製の高耐久品質。レバーの操作でワンタッチ装着。背面メスネジ付きで三脚等に装着可能。
    用途スマホホルダー材質アルミ合金質量(g)50適合幅(mm)スマートフォン固定:67~88
  • Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2 Just Mobile

    Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2

    Just Mobile
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。
    セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
  • araree プレーンマウント M araree

    araree プレーンマウント M

    araree
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    外出先や旅行に最適!クランプ式でテーブルなどに簡単に取り付けられる、MagSafe対応スマートフォンマウント。飛行機内や新幹線、カフェなどのテーブルに固定して動画鑑賞や撮影等を楽しめます。自撮り棒のように使用することも可能です。縦に220度、横に360度回転することで、お好みの角度にiPhoneを固定できます。N52ネオジム磁石を搭載、強力な磁力でiPhoneを確実に吸着します。マウントベースは、スプリングを内蔵したクランプ式。最大38mmまでの板・棒状のものに、工具なしで簡単に取り付け可能です。
    セット内容本体、メタルリング、ポーチ材質ポリカーボネート、ステンレススチール、ABS、マグネット寸法(mm)(本体)39×140~218、(メタルリング)56×56質量(g)160特性MagSafe対応、角度調整、折り畳み、マグネット対応、グリップ取付、持ち運び用ポーチ付
  • スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ 多摩電子

    スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ

    多摩電子
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
    色オリーブドラブ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
  • スマホホルダー クリップタイプ サンドベージュ 多摩電子

    スマホホルダー クリップタイプ サンドベージュ

    多摩電子
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
    色サンドベージュ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
  • スマホホルダーエアコンルーバー 多摩電子

    スマホホルダーエアコンルーバー

    多摩電子
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
    材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他色ブラック質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
  • マグネットスマートフォンデスクスタンド Optiline(オプティライン)

    マグネットスマートフォンデスクスタンド

    Optiline(オプティライン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット スマートフォン デスクスタンド。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・フルアジャスタブルな360度ボールベアリングを採用。・裏面:滑り止め、傷防止ラバー。・ワイヤレス充電機能はございません
    用途室内テーブルなどでスマートフォンを利用する際には。Optiline デスクスタンドタイプが役に立ちます。テーブルにそのまま置けるため設置にも手間がかからず。滑り止めラバーで安定して転倒の恐れがありません。動画や音楽鑑賞するときはもちろん、パソコンの横に。おいておけばデスクワークもスムーズにはかどります。充電機能付きのデスクスタンドは置いておくだけで。スマホ充電が可能となり、動画視聴や通話をしながら。でもバッテリー残量を気にせず充電が行われ心置き。なくスマートフォンを使用出来ます。対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付機能ワイヤレス充電機能無し特性充電使用可能
  • マグネットスマートフォンデスクスタンド Optiline(オプティライン)

    マグネットスマートフォンデスクスタンド

    Optiline(オプティライン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンデスクスタンド。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません。・フルアジャスタブルな360度ボールベアリングを採用。・裏面:滑り止め、傷防止ラバー
    用途室内テーブルなどでスマートフォンを利用する際には。Optiline デスクスタンドタイプが役に立ちます。テーブルにそのまま置けるため設置にも手間がかからず。滑り止めラバーで安定して転倒の恐れがありません。動画や音楽鑑賞するときはもちろん、パソコンの横に。おいておけばデスクワークもスムーズにはかどります。充電機能付きのデスクスタンドは置いておくだけで。スマホ充電が可能となり、動画視聴や通話をしながら。でもバッテリー残量を気にせず充電が行われ心置き。なくスマートフォンを使用出来ます。付属品Type-Cケーブル接続出力(W)最高充電:15対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)機能ワイヤレス充電機能付き特性充電使用可能
  • マグネットスマートフォンホルダー Optiline(オプティライン)

    マグネットスマートフォンホルダー

    Optiline(オプティライン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット式スマートフォンホルダー3M張付。・3M強力両面テープ使用 貼付タイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・ワイヤレス充電機能はございません
    用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付機能ワイヤレス充電機能無し特性充電使用可能
  • マグネットスマートフォンホルダー Optiline(オプティライン)

    マグネットスマートフォンホルダー

    Optiline(オプティライン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンホルダー エアコンベント取付。・エアコン吹き出し口ルーバー取付けタイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません
    用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。充電機能付きホルダーはスマホ充電することも可能となり、車内にホルダー。を取り付けておけば駐車中に車内で動画視聴や、通話をする際にもバッテリ。ー残量を気にせず使用ができ、車に乗る機会の多い方は車内にOptiline ホル。ダーを取り付けておくことにより快適、安全な車移動が可能となります。出力(W)最高充電:15対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)機能ワイヤレス充電機能付き特性充電使用可能
  • マグネットスマートフォンホルダー Optiline(オプティライン)

    マグネットスマートフォンホルダー

    Optiline(オプティライン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット式スマートフォンホルダー。・エアコン吹き出し口ルーバー取付けタイプ。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・ワイヤレス充電機能はございません
    用途Optiline 車用ホルダーを利用することで車内にてスマートフォンを確実に。固定することができます。音楽を聴きながら移動をする際や地図アプリと。連動させて携帯をカーナビ代わりに利用することができます。またディス。プレイ角度を自由に変えることができるので見やすい位置で固定使用。でき便利なアイテムとなっております。対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付機能ワイヤレス充電機能無し特性充電使用可能
  • マグネット貼付けマウント Optiline(オプティライン)

    マグネット貼付けマウント

    Optiline(オプティライン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・強力マグネット式マグネット貼付マウント。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・壁などに両面テープ取付が可能
    対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付特性充電使用可能
  • トラベル用マウントホルダー NAGAOKA

    トラベル用マウントホルダー

    NAGAOKA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
    セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質ABS、筐体:メタル寸法(mm)41×41×90質量(g)100電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホホルダー QTJ

    スマホホルダー

    QTJ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    ポケットに収まる持ち運びやすいコンパクトサイズのクランプ式スマートフォンホルダーです。スタイリッシュなデザインかつアルミ製なので丈夫です。クランプをテーブルなどに取り付けることで、自由な角度でスマートフォンを使用できます。クランプは約2cm、スマートフォンホルダーは約8cmまで挟むことができます。
    材質(本体)アルミ+ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最長:(約)199×27×30、収納時:(約)122×27×30製品質量(g)(約)95適合幅(mm)クランプ:(約)20、ホルダー:(約)55~85耐荷重(g)約300
  • スマホホルダー QTJ

    スマホホルダー

    QTJ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでピタッと吸着!。クランプでしっかり固定。付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。
    色ブラック角度(°)設置:360製品質量(g)(約)67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:35×60×130特性マグネット適合厚さ(mm)設置可能:35まで
  • タブレットホルダー king(撮影・写真用品)

    タブレットホルダー

    king(撮影・写真用品)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
    用途タブレットホルダー材質ABS樹脂寸法(mm)80×141×40質量(g)100取付可能幅(mm)140~280
  • フォンホルダー&スタンドキット king(撮影・写真用品)

    フォンホルダー&スタンドキット

    king(撮影・写真用品)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    5日以内出荷
    縦・横に好きな向きにして使用可能なフォンフォルダーと、簡易三脚として使用可能なスタンドのセットです。脚を束ねてボトムグリップとしても使用いただけます。
    方向縦横
  • スマートフォンホルダー king(撮影・写真用品)

    スマートフォンホルダー

    king(撮影・写真用品)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    King KPH-EC は、調節幅取っ手をつまんで挟むことのできるスマートフォンホルダーです。取っ手がつくことで、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易になりました。
    有効挟み幅(mm)60~85
  • スマートフォンケージ king(撮影・写真用品)

    スマートフォンケージ

    king(撮影・写真用品)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    King MPC6080は、主に動画などを撮影する際に必要になるマイクやLEDライトなどのアクセサリーをスマートフォンに取り付ける際に便利なケージです。様々なアクセサリーを取り付けたうえで、フレームを持ちながら撮影することにより、ホールド感が向上しブレを軽減、不意な落下や衝撃からスマートフォンを保護します。
    対応幅(mm)スマートフォン取り付け:60~80特性三脚取付可能
  • タブレット兼スマホホルダー king(撮影・写真用品)

    タブレット兼スマホホルダー

    king(撮影・写真用品)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    5日以内出荷
    KING KTS-2Wは、タブレット&スマートフォンの両方に対応したホルダーです。本体の底部に1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けられます。 アジャストボタンが本体の内側にあり、装着中の誤操作による機材の落下を防ぐ仕様です。本体の上部にはアクセサリーシューが付いており、ライトなどのアクセサリーを付けることが可能です。
    対応寸法(mm)80~186
  • タブレットスタンド king(撮影・写真用品)

    タブレットスタンド

    king(撮影・写真用品)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びにも便利な折りたたみタイプのスタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。
    特性折りたたみ式、滑り止め付き
  • タブレットホルダー king(撮影・写真用品)

    タブレットホルダー

    king(撮影・写真用品)
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    5日以内出荷
    King TH280は、取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
    特性三脚取付可能取付可能幅(mm)140~280
  • フォンホルダー king(撮影・写真用品)

    フォンホルダー

    king(撮影・写真用品)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。 挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。 幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。 撮影だけでなく、動画視聴や料理中のレシピの確認にもオススメです。
    対応幅(mm)スマートフォン:55~88ねじ穴三脚取り付け:1/4-UNC(細ネジ)特性三脚取付可能
  • タブレットホルダー FOTOPRO

    タブレットホルダー

    FOTOPRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    6日以内出荷
    「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
    色ブラック対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内)特性三脚取付可能
  • 超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き 恵安(KEIAN)

    超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き

    恵安(KEIAN)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    材質オールアルミ合金寸法(mm)130×69×7
  • 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ

    車載ホルダー_タブレット用_産業用

    サンワサプライ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 幅180×奥行き83mmのスペースに貼り付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
    セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.3耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219アーム長さ(mm)120取付け方法両面テープ適合クランプ直径40mm以下の円柱
  • 車載ホルダー_タブレット用_産業用 サンワサプライ

    車載ホルダー_タブレット用_産業用

    サンワサプライ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 直径40mm以下の円柱に取付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
    セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ直径40mm以下の円柱
  • VLOG マルチホルダーブラケット ダブル エツミ

    VLOG マルチホルダーブラケット ダブル

    エツミ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
    質量(g)総質量:約130幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
  • VLOG マルチホルダーブラケット トリプル エツミ

    VLOG マルチホルダーブラケット トリプル

    エツミ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
    質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
  • VLOG タブレットホルダースタンド エツミ

    VLOG タブレットホルダースタンド

    エツミ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    タブレットをしっかり挟み込む、VLOG タブレットホルダースタンド。ホルダー部が360°回転するタブレットスタンドです。両端からしっかり挟み込むので、タブレットを装着したまま回転可能。 細かな高さ・角度調整が可能なうえ、重厚なアルミベースで安定感もプラスされたスタンドです。
    付属品六角レンチ(底面に収納)材質ABS・アルミニウム質量(g)約510対応ホルダー:5~9インチ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納:11.5×18.5×7耐荷重(g)約700角度調節可能
  • VLOG スマートフォンホルダー クワガタ エツミ

    VLOG スマートフォンホルダー クワガタ

    エツミ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    VLOG スマートフォンホルダー クワガタ。今までにないスマートフォンホルダー。クリップのようにつまんで広げて、スマホを装着するので指の挟まりなどの心配が不要です。上下のコールドシューでマイクやライトも同時に装着可能。底部のネジ穴で三脚やスタンドへの取り付けも可能です。また、ホルダー単体でスタンドにもなります。
    質量(g)約48厚さ最大10mmまで幅(cm)スマートフォン固定:約6~8.8ねじ穴三脚:1/4インチ外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×8×3
  • スマートフォンホルダー(パイプ取付用) エスコ

    スマートフォンホルダー(パイプ取付用)

    エスコ
    ¥6,910税込¥7,601
    1台
    翌日出荷
    乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
    材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス幅(mm)108全長(mm)157質量(g)255寸法(Φmm)取付可能厚:22~31サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
  • ヘッドレスト用スマホホルダー タイムリー

    ヘッドレスト用スマホホルダー

    タイムリー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    自動車の後部座席を快適にするヘッドレスト用スマホホルダーです。 ヘッドレストにセットして、ホルダーを引き出すと最大9cmまで開閉してスマホを設置することができます。 ホルダーは90度づつ360度回転するので、縦、横、どちらの設置も可能です。 ホルダーの他にカバンなどをかけるためのフックが搭載されており、バッグやお買い物の荷物をかけることができます。 雨の日に困る傘の置き場所としてもご活用いただけます。
    寸法(mm)32×25×115耐荷重(kg)5まで適合サイズ幅5.5~10cmまでのスマートフォン
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー