絞り込み
ポート数
- 8
- 1(60)
- 2(106)
- 3(50)
- 4(20)
- 5(5)
- 6(9)
- 10(4)
- 12(1)
- 22(1)
ブランド
- サンワサプライ(1)

USB充電器
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz