絞り込み
ブランド
  • ACRIVO
  • エレコム(114)
  • 多摩電子(65)
  • Anker(アンカー)(64)
  • CIO(53)
  • ラスタバナナ(48)
  • エアージェイ(45)
  • カシムラ(44)
  • オーム電機(43)
  • アドテック(39)
  • OWLTECH(オウルテック)(37)
  • サンワサプライ(34)
  • BELKIN(ベルキン)(30)
  • オズマ(27)
  • ELPA(24)
  • サンワダイレクト(14)
  • bitstrong(ビットストロング)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • グリーンハウス(12)
  • j5 create(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO

    20W PD対応AC充電器 A+Cポート

    ACRIVO
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    acrivoシリーズの20W充電器は、GaN(窒化ガリウム)採用によるコンパクト設計ながらUSB-CとUSB-Aの2ポートを備え、スマートフォンやタブレット2台の同時充電やPPS規格、海外電圧に対応しており、主要機能を網羅した上で低価格を実現した、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。2台同時充電でデバイスをまとめて充電!。スマホやタブレットの急速充電に対応。USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応。コンパクト設計で持ち運びに便利、海外対応電圧
    質量(g)43出力USB Type-C:最大PD20W 5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A (PPS)3.3-5.9V/3A・3.3V-11V/2A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×46.8×43入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応
  • 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO

    45W PD対応AC充電器 Cポート

    ACRIVO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    acrivoシリーズの45W充電器は、次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用したコンパクトな単ポート設計で、スマートフォンからノートPCまで最大45Wの急速充電に対応しており、持ち運びに便利なスイングプラグや海外対応電圧、PPS対応機器への最適化といった主要機能を備えながら、コストパフォーマンスの高いスタンダードモデルです。効率的な充電で緊急時や外出先の充電に便利!。スマホからノートPCまでの充電に対応(最大45W出力)。スマホやタブレットの急速充電、PPS対応機器にも最適。コンパクトな筐体で持ち運びに便利、スイングプラグ採用
    質量(g)59出力USB Type-C:最大PD45W 5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A (PPS) 5-11V/4.05A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.2×40.1×31.2入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ
  • 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO

    65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート

    ACRIVO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    acrivoシリーズの65Wモデルは、GaN(窒化ガリウム)採用による最大65Wの高出力でノートPCからスマホまで対応し、USB-CとUSB-Aの計4ポート搭載により最大4台のデバイスを安全かつ効率的に同時充電できる点が特長です。4台同時充電で手持ちのデバイスをまとめて充電!。スマホからノートPCまでの充電に対応(最大65W出力)。デバイスに合わせて電力を最適化!安全で効率的な充電が可能。USB-C×2 / USB-A×2 の4ポート搭載で複数台持ちに最適
    質量(g)120出力USB Type-C1:最大65W 5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3.25A・(PPS)5-11V/5A、USB Type-C2:最大30W 5V/3A・9V/3A・15V/2A・20V/1.5A・(PPS)5-11V/2.75A、USB-A1/A2QC:18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C1+C2:合計最大出力65W(45W+20W) (PPS) C1:5-11V/4.05A・C2:5-11V/1.8A、USB-C1+A1/A2:合計最大出力63W(45W+18W) (PPS) C1:5-11V/4.05A、USB-C2+A1/A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-A1+A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-C1+C2+A1/A2:合計最大出力60W(45W+7.5W+7.5W) (PPS) 5-11V/4.05A、USB-C2+A1+A2:合計最大出力15W、USB-C1+C2+A1+A2:合計最大出力60W(45W+15W) (PPS)5-11V/4.05A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×44×53入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ
  • 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO

    30W PD対応AC充電器 A+Cポート

    ACRIVO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    acrivoシリーズの30W充電器は、GaN(窒化ガリウム)の採用により小型化を実現しつつ、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で新旧デバイス2台の同時充電が可能となっており、スマートフォンやタブレットに最適な最大30W出力やPPS規格に対応している持ち運びに最適なベーシックモデルです。2台同時充電でデバイスをまとめて充電!。スマホやタブレットの急速充電に最適化された出力設計。USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応。コンパクトなGaN採用モデルで持ち運びに便利
    質量(g)55出力USB Type-C 最大PD30W 5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A・20V/1.5A (PPS) 5-11V/2.75A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×46.8×43入力AC100V-240V, 50/60Hz対応PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器