絞り込み
ポート数
- 3(1)
- 4(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
色
- ホワイト(1)
ブランド
- プリンストン
- 多摩電子(63)
- エレコム(56)
- CIO(52)
- ラスタバナナ(48)
- カシムラ(44)
- オーム電機(43)
- エアージェイ(39)
- アドテック(37)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(30)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- StarTech.com(10)
- AUKEY(オーキー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

USB-AC(5V1A)変換アダプタ
プリンストン¥619税込¥6811個当日出荷日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
タイプC急速充電器
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
最大140W出力可能USB充電器
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32色ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ
プリンストン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。USBポート数Type-C×1、Type-A×3
PD65W給電対応パワードッキングステーション
プリンストン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498