絞り込み
ポート数
- 2(7)
- 3(2)
- 4(2)
色
- ブラック(11)
- ホワイト(7)
ブランド
- グリーンハウス
- エレコム(114)
- 多摩電子(66)
- Anker(アンカー)(64)
- CIO(53)
- ラスタバナナ(48)
- エアージェイ(46)
- オーム電機(44)
- カシムラ(44)
- アドテック(39)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(29)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- サンワダイレクト(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- j5 create(11)
- MOTTERU(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2
グリーンハウス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。色ブラックポート数2
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1
グリーンハウス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。色ブラックポート数2
AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
グリーンハウス¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
USB-AC充電器 2ポート 65W
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。質量(g)約127ポート数2出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 2ポート 20W
グリーンハウス¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応質量(g)約55出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)20~35
乾電池式モバイル充電器 単3形6本
グリーンハウス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。色ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
AC充電器
グリーンハウス¥5,498~税込¥6,048~1個8日以内出荷収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応色ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
AC充電器 3ポート 140W
グリーンハウス¥15,790税込¥17,3691個8日以内出荷最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応色ブラック質量(g)約286出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W入力AC100V-240V~50-60Hz,2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
USB-AC充電器 2ポート 20W
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応付属品保証書質量(g)約105出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時保証期間6ヶ月間動作湿度(%)10~90(結露無きこと)出力端子USB Type-C(メス)×2USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35
USB-AC充電器 2ポート 20W
グリーンハウス¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。ポート数2
4ポートAC充電器
グリーンハウス¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498