カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(114)
- 多摩電子(65)
- Anker(アンカー)(62)
- CIO(53)
- ラスタバナナ(48)
- エアージェイ(45)
- カシムラ(44)
- オーム電機(43)
- アドテック(39)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(30)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- サンワダイレクト(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- ブランドをもっと見る

AC充電器 PD対応 TypeC
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
iFace GaN ACアダプター 35W
iFace¥2,700税込¥2,9701個当日出荷から3日以内出荷軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
BoostCharge Pro 112W 4ポート GaN PD急速充電器 USB-Cケーブル付き
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大4台のデバイスを瞬時に同時充電 。この製品が1台あれば、外出先でもノートパソコン、その他デバイスの充電が可能。GaNチップセット内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なサイズ感。折り畳みができるプロング 。環境に配慮したリサイクル素材を使用ポート数4ケーブル長(m)2
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)
エアージェイ¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器
j5 create¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、保証カード材質プラスチック色ホワイト質量(g)約512.5入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm保証期間2年ポートUSB-C×2、USB-A×1出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
PD20WコンセントチャージャーC+A
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD65W チャージャー C×2+A
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
1010-900073G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ
unitech¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSB-ACアダプタです。最大5V/3A出力に対応し、PA768、EA660、HT730+、WD200+等の充電に最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合本体EA660 / PA768 / HT730 / WD200出力5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cケーブル一体型 AC充電器(PD 45W対応)
エムディーエス¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷Power Delivery(PD)45W対応のType-Cケーブル一体型 AC充電器。各メーカーChromebookやSurfacegO2、dynabook K50・K60などにマルチ対応します。ケーブル一体型なのでそのまますぐ使用可能、5V/2.4A出力のサブ充電ポートも1つ付いていて便利です。安心のPSE認証品。
Lenovo Chrome スマート チャージャー
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト
アドテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m
多摩電子¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
PD 67W コンセント用USBアダプタ
TOPLAND¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-C×1(最大出力67W)、USB-A×1(最大出力18W)。PCやタブレットの充電にも対応。超速充電Power Delivery対応。使いやすい両面挿し対応USB接続ポート。持ち運びしやすい折りたたみ式プラグ。機器に合わせて最適充電されるsmart-IC搭載。本体部分はSIAA抗菌加工仕様用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 67W 65W材質ABS、PC質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.2×4.6
PD45W急速パワフル充電器
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き色エアリーホワイト出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器
avail(アベル)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応色ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
USBアダプター <TypeC(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB TypeC(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。用途最大5Gppsの高速転送。 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子。 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USBアダプター <TypeC(プラグ) -TypeA(レセプタクル)>
東光特殊電線¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷USB TypeC(プラグ)-TypeA(レセプタクル)のアダプターです。用途最大5Gppsの高速転送。 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子。 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USBアダプター <TypeA(プラグ) -TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB TypeA(プラグ)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。用途最大5Gppsの高速転送。 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子。 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USBアダプター <TypeA(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB TypeA(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。用途最大5Gppsの高速転送。 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子。 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器
avail(アベル)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能色ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
最大140W出力可能USB充電器
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32色ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用
エレコム¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
PD20W対応AC充電器
センチュリー¥1,588税込¥1,7471台4日以内出荷最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39色ホワイト質量(g)40ポート数2入力AC100-240V 50/60Hz充電方式AC
Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 WH
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)色ホワイト定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498