絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 3000~4000未満(1)
  • 10000以上(11)
出力
  • 5-25V/5A(2)
  • 5V/1A(1)
  • 5V/1.2A(1)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(5)
  • 9V/2A(2)
  • 9V/3A(5)
  • 12V/1.5A(2)
  • 12V/3A(5)
  • 12V/3.5A(1)
  • 15V/3A(5)
  • 20V/2.25A(2)
  • 20V/3A(2)
  • 20V/3.25A(1)
  • 20V/5A(1)
給電端子
  • AC(7)
  • DC(5)
  • Type-C(8)
  • USB(10)
充電端子
  • AC
  • DC(13)
  • Lightning(1)
  • micro-B(10)
  • Type-C(120)
  • USB(18)
質量(g)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 2000~2500未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(4)
入力
  • 5-25V/3A(2)
  • 5-25V/5A(1)
  • 5V/2A(1)
  • 5V/3A(3)
  • 9V/3A(3)
  • 11.5-55V/10A(1)
  • 12V/3A(3)
  • 12V/3.5A(1)
  • 12V/10A(1)
  • 15V/3A(3)
  • 18-20V/10A(1)
  • 20V/3A(2)
  • 20V/5A(1)
  • 24V/10A(1)
  • 100-240V/4A(1)
  • 100-240V/5A(1)
  • 100-240V/10A(1)
  • DC11-26V/3A(1)
  • その他(2)
5-25V/3A・5-25V/5A・5V/2A・5V/3A・9V/3A・11.5-55V/10A・12V/3A・12V/3.5A・12V/10A・15V/3A・18-20V/10A・20V/3A・20V/5A・24V/10A・100-240V/4A・100-240V/5A・100-240V/10A・DC11-26V/3A・その他
USBポート数
  • 1個口(1)
  • 2個口(2)
  • 3個口(4)
  • 4個口(1)
  • 5個口(1)
  • 6個口(1)
1個口・2個口・3個口・4個口・5個口・6個口
色
  • 色ブラック(6)
ブラック
ブランド
  • Omnicharge(3)
  • エレコム(1)
  • キングジム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • シーテック(1)
  • スリーアールソリューション(1)
Omnicharge・エレコム・キングジム・サンワサプライ・サンワダイレクト・シーテック・スリーアールソリューション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
10000以上(11)
  • モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト

    モバイルバッテリー 12V電源機器用

    サンワダイレクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。
    付属品DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり容量12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh質量(g)約650出力DC12V/3.5A(最大)対応機種DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど入力DC12V/3.5A(最大)定格出力DC18V/2Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池製品質量(g)650保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.8×15×3.8充電時間(時間)2充電方式付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電USBポート数1定格入力AC100V~240V 50/60Hz充電端子AC給電端子DC、USBUSBDC5V/2.4A(最大)
  • モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可

    エレコム
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約275使用温度範囲(℃)0~40適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力100-240V/0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A使用可能回数500回(くり返し)充電端子AC給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1バッテリー容量(Wh)36
  • ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライ

    ポータブル電源 102.4Wh AC200W

    サンワサプライ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
    セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P充電端子AC、DC給電端子Type-C、USB A、シガー、AC出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1
  • Omni Power Station 20+(5x) Omnicharge

    Omni Power Station 20+(5x)

    Omnicharge
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷
    専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
    色ブラック質量(g)8250出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
  • ポータブル電源_1152Wh サンワサプライ

    ポータブル電源_1152Wh

    サンワサプライ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
    セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13色黒使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
  • ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh スリーアールソリューション

    ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

    スリーアールソリューション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
    セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書寸法(mm)約166×82×20.5色ブラック質量(g)375種類パネルセル種類:単結晶出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5Vバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)バッテリー容量(mAh)16000充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポートUSBポート数2充電端子AC/USB給電端子AC/USB
  • ポポフmini Lite5 シーテック

    ポポフmini Lite5

    シーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(5台)
    7日以内出荷
    ノートPCやタブレットの充電に特化した、教育・医療・業務現場に最適なシンプルな電源ステーション。 。ノートPC(USB-C給電)やら約1回、タブレットなら約2回、スマートフォンなら約4回の充電が可能です。充電回数は機種や使用状況によって異なる場合があります。本体はチャージステーションに戻さないと充電できない仕様で、 不用意な持ち出しや盗難を抑止できます。リール式タイプCケーブルはバッテリー本体上部に収納できるので付属品もすっきり。カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィス、学校、病院、ナースステーションなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。
    セット内容チャージステーション、本体×5台、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、ACアダプター質量(g)本体:約600出力USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A最大出力(W)最大合計出力:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:76×76×150、チャージステーション:487×119×223入力チャージステーションAC-DCアダプター入力:18V~20V/10Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子AC給電端子USB-A、USB-C繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)64出力ポートUSB-A(最大18W)、USB-C1(最大45W)、USB-C2(最大65W)
  • ポータブル電源 192Wh サンワダイレクト

    ポータブル電源 192Wh

    サンワダイレクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    192Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は2ポート備え、最大300Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを3ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンなどの充電に使用できます。シガー充電ケーブルを付属し、移動中の車内でも充電が可能です。
    付属品AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.5m)質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)0~40出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)定格出力電流(A)DC定格:10A入力AC入力:AC100V 50/60Hz 55W(最大)/DC入力:DC11-26V 3A 60W(最大)出力周波数(Hz)AC定格:50/60※周波数切替出力波形AC出力波形:正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×13×18.4充電時間(時間)約4※シガープラグアダプタによる充電時間は約5.5バッテリー容量(mAh)60000USBポート数3ポート差込口形状AC出力差込口:2P※1ポートは3P充電端子AC×2、DC×1、USB-A×2、Type-c×1給電端子ACバッテリー容量(Wh)192出力ポートAC出力ポート数:2ポート、DC出力ポート数:1ポートUSBPD最大対応出力:45W/合計最大出力:81/USBType-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USBA:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)USB規格USB-A、USB Type-C
  • Omni Power Station 40+(6x) Omnicharge

    Omni Power Station 40+(6x)

    Omnicharge
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    4日以内出荷
    専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
    色ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
  • ポータブル電源 1536Wh AC1600W サンワサプライ

    ポータブル電源 1536Wh AC1600W

    サンワサプライ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    電源のない場所でも暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1600WまでのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力とDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)が電池の状態をリアルタイムで監視し、過充電や過熱などのリスクを抑制するので安心して使用できます。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。電池残量、消費電力、残り使用時間目安などの仕様状況がひと目でわかるLCD表示パネル付きです。家庭用コンセントに直接挿して大容量1536Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます。MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
    セット内容本体、AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(MC4・約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書材質PC+ABS樹脂質量(kg)16容量電池/1536Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】100【USB合計】272端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック ACソケット、XT60定格出力電流(A)DC/3A、シガー/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×235×312対応USB PD・パススルー・デジタル電池残量表示・MPPT方式定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)出力波形AC/正弦波充電時間約2時間※付属AC電源コード使用時電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/1600、DC/39、シガー/130出力定格周波数(Hz)[AC]50/60最大出力電力(W)AC瞬間/3000定格出力電圧(V)AC/100、DC/13、シガー/13USBポート数6 (USB Type-C×2、USB A×4)定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 800W(最大)、【シガーアダプタ入力】DC12V・24V/10A(最大)、【ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)】DC11.5~55V/10A 550W(最大)差込口形状AC出力/3P充電端子AC、シガー、ソーラーパネル給電端子AC×4、USB A×4、USB Type-C×2、DCポート
  • Omni Power Station 20+(10x) Omnicharge

    Omni Power Station 20+(10x)

    Omnicharge
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    翌々日出荷
    専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
    色ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
  • トランク型充電器(収納ケース兼用) キングジム

    トランク型充電器(収納ケース兼用)

    キングジム
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    出力5V/1.2A入力AC100~240V充電端子AC

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー