絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(9)
  • 10000以上(8)
出力
  • 5V/1A(1)
  • 5V/2A(1)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(6)
  • 9V/2.2A(3)
  • 9V/3A(4)
  • 12V/1.67A(3)
  • 12V/3A(4)
  • 15V/3A(4)
  • 20V/2.25A(1)
  • 20V/3.25A(2)
  • 20V/5A(1)
給電端子
  • AC(1)
  • micro-B(1)
  • Type-C(8)
  • USB(5)
充電端子
  • AC(1)
  • DC(1)
  • Type-C(6)
  • USB(2)
質量(g)
  • 40~60未満(1)
  • 80~100未満(3)
  • 120~140未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
入力
  • 5V/2A(1)
  • 5V/3A(7)
  • 9V/2A(3)
  • 9V/3A(4)
  • 12V/1.5A(3)
  • 12V/2.5A(1)
  • 12V/3A(3)
  • 13V/2A(1)
  • 15V/2A(1)
  • 15V/3A(3)
  • 20V/1.5A(1)
  • 20V/2.25A(1)
  • 20V/3.25A(2)
  • 30V/0.67A(1)
  • その他(1)
5V/2A・5V/3A・9V/2A・9V/3A・12V/1.5A・12V/2.5A・12V/3A・13V/2A・15V/2A・15V/3A・20V/1.5A・20V/2.25A・20V/3.25A・30V/0.67A・その他
USBポート数
  • 1個口(4)
  • 2個口(1)
  • 3個口(4)
1個口・2個口・3個口
  • 色イエロー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
イエロー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(69)
  • サンワサプライ(17)
  • CIO(17)
  • オーム電機(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • Hamee(ハミィ)(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • エアージェイ(7)
  • HIDISC(6)
  • VEGER(ベガー)(6)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • MOTTERU(5)
  • マクセル(4)
  • カシムラ(4)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(9)
10000以上(8)
  • AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子

    AC出力付きリチウム充電器 27000

    多摩電子
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
    付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
  • crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子

    crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

    多摩電子
    119,500税込131,450
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
  • 130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子

    130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro

    多摩電子
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
  • LEDライト付きモバイルバッテリーVL 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーVL

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    パープル出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション(BK) 多摩電子

    crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション(BK)

    多摩電子
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    ブラック
  • LEDライト付きモバイルバッテリーBL 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーBL

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    ブルー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • PD20準固体モバイルバッテリー10000BK 多摩電子

    PD20準固体モバイルバッテリー10000BK

    多摩電子
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。
    ブラック容量10000mAh
  • カラビナモバイルバッテリー5000 多摩電子

    カラビナモバイルバッテリー5000

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
    材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
  • PD67Wモバイルバッテリー20000 多摩電子

    PD67Wモバイルバッテリー20000

    多摩電子
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cケーブルとモバイルバッテリーが一つになった便利な2in1充電アイテム。収納できる直結ケーブル(入出力対応)。大容量20000mAhのリチウムイオン電池を搭載。100W対応のUSB-C to USB-Cケーブル付属。スマートフォン2台同時充電
    ブラック容量20000mAh
  • LEDライト付きモバイルバッテリーYE 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーYE

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    イエロー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • PD20準固体モバイルバッテリー10000WH 多摩電子

    PD20準固体モバイルバッテリー10000WH

    多摩電子
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。
    ホワイト容量10000mAh
  • PD20準固体モバイルバッテリー5000BK 多摩電子

    PD20準固体モバイルバッテリー5000BK

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン ”超急速充電”。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載
    ブラック容量5000mAh
  • PD20準固体モバイルバッテリー5000WH 多摩電子

    PD20準固体モバイルバッテリー5000WH

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン ”超急速充電”。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載
    ホワイト容量5000mAh
  • USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子

    USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク

    多摩電子
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
    ピンク質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
  • USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子

    USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト

    多摩電子
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
    ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
  • USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子

    USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ

    多摩電子
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
    カフェラテ質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
  • crevio Lite 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子

    crevio Lite 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

    多摩電子
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約640、充電ステーション:約1036出力モバイルバッテリー:(USB-C)5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3.25A、充電ステーション:(接点)DC20V入力モバイルバッテリー:(接点)DC20V/0.8A、(USB-C)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A、充電ステーション:DC20V/5Aバッテリー容量(mAh)13500充電端子モバイルバッテリー:接点充電端子/USB-C、充電ステーション:UCB-C給電端子モバイルバッテリー:USB-C、充電ステーション:接点充電端子
  • Lightning 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    Lightning 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
    材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVCホワイト質量(g)約43出力DC5V/最大1Aケーブル長(m)約1.0入力DC6VUSBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
  • PD20Wモバイルバッテリー10000 多摩電子

    PD20Wモバイルバッテリー10000

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
    トラスコ品番594-7551幅(mm)74ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー