絞り込み
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • センチュリー(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000以上(5)
出力
  • 3.3-20V/5A(1)
  • 3.3-21V/3.25A(1)
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/2.4A(2)
  • 5V/3A(4)
  • 5V/3.1A(1)
  • 9V/2A(3)
  • 9V/3A(3)
  • 12V/1.5A(3)
  • 12V/3A(3)
  • 15V/3A(3)
  • 20V/3.25A(1)
  • 20V/5A(2)
給電端子
  • USB
  • AC(1)
  • Type-C(11)
充電端子
  • AC(1)
  • DC(1)
  • Type-C(7)
AC・DC・Type-C
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(2)
  • 10000以上(1)
120~140未満・180~200未満・200~300未満・500~600未満・1000~1500未満・10000以上
入力
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(4)
  • 9V/3A(3)
  • 11.5-55V/10A(1)
  • 12V/3A(3)
  • 12V/10A(1)
  • 15V/3A(3)
  • 20V/3A(1)
  • 20V/3.25A(2)
  • 24V/10A(1)
5V/2.1A・5V/2.4A・5V/3A・9V/3A・11.5-55V/10A・12V/3A・12V/10A・15V/3A・20V/3A・20V/3.25A・24V/10A
USBポート数
  • 2個口(1)
  • 3個口(4)
  • 4個口(1)
  • 6個口(2)
2個口・3個口・4個口・6個口
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー :「typec」の検索結果

関連キーワード
  • type-c
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(3)
7000~8000未満(1)
10000以上(5)
  • モバイルバッテリー AC出力付き サンワダイレクト

    モバイルバッテリー AC出力付き

    サンワダイレクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
    質量(kg)約1.03出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで最大出力(W)100出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)出力波形疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)バッテリー容量(mAh)7500USBポート数6(USB A×4、USB C×2)充電端子USB C給電端子USB A、USB C、ACバッテリー容量(Wh)111
  • ポータブル電源_1152Wh サンワサプライ

    ポータブル電源_1152Wh

    サンワサプライ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
    セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13色黒使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
  • モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ

    モバイルバッテリー_25000mAhPD100W

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
  • モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き サンワダイレクト

    モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き

    サンワダイレクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)530出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)5バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
  • バッテリーステーション アイリスオーヤマ

    バッテリーステーション

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
    バッテリー容量(mAh)60000最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))USBポート数6充電時間(時間)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8質量(g)1360色ホワイト防塵防水性能IP54調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • モバイルバッテリー10000mAh センチュリー

    モバイルバッテリー10000mAh

    センチュリー
    ¥2,988税込¥3,287
    1台
    4日以内出荷
    薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
    付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)色ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
  • モバイルバッテリー5000mAh センチュリー

    モバイルバッテリー5000mAh

    センチュリー
    ¥1,988税込¥2,187
    1台
    4日以内出荷
    薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
    付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)色ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー