絞り込み
ブランド
- エアージェイ(6)
- オズマ(3)
- オーム電機(2)
- TOPLAND(2)
- ラスタバナナ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- カシムラ(1)
- 多摩電子(1)
- アイメディア(1)
- JTT(1)
- QTJ(1)
- EVERSAFE(1)
エコロジープロダクト
「使用電池」から絞り込む

電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
電池式充電器 スマートフォン用ライトニングコネクタ
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
モバイルチャージャー 単三電池6本タイプ
QTJ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。 電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル質量(g)50ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5定格出力USB:5.0V/1.35A対応コネクタmicroUSB/USB Type-C使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池アズワン品番64-3286-17
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)
エアージェイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/800mA
電池式充電器USB1P 1A
カシムラ¥989税込¥1,0881台当日出荷USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
防災用 乾電池式 携帯充電器
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。 いざという時に役立つUSB端子タイプです。 乾電池の交換で繰り返し使用可能です。 長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。用途乾電池式携帯充電器色ブラック質量(g)129出力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン電池単3乾電池ポートUSB type-A×1
USB電池パック 3 ハイパワーLEDライトx1灯搭載
JTT(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から5日以内出荷単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。 単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。寸法(mm)約87×67×17質量(g)約40(本体のみ)出力USB 5V/1.0A(max.)電源単3形電池×4本使用電池単3×4本電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
乾電池式単3×4本USBタイプ
オズマ¥979税込¥1,0771個当日出荷本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使えるセット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)124出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
電池交換充電器 Lightningケーブル付属
TOPLAND¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightningセット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)145出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池別売り出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き)
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781台6日以内出荷乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。質量(g)約48.5(電池除く)コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A
乾電池式ポータブル充電器 (単三電池 6本タイプ)
EVERSAFE¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷電気が止まっても乾電池でスマホを充電できるアイテムです。コンセント不要、電池を替えるだけで何度でも役立つ非常時の頼れる備えです。【選べる2色のカラー展開】ホワイト/ブラック 。対応機種:各種スマートフォン・携帯電話。本製品は全てのスマートフォンや携帯機器での動作を保証するものではございません。用途【防災・アウトドアに】防災に特化した、乾電池式のポータブル充電器です。寸法(mm)約83×93×21質量(g)約52出力最大5V / 1000mA (USB-A / Type-C)電源単3形アルカリ乾電池×6本(DC6-9V)機能【LEDライト】停電時や暗い場所でも安心のライト機能付き、【スマホ充電】電池を入れ替えるだけで繰り返し給電が可能、【緊急連絡先】いざという時に役立つ連絡先を確認できる印字あり照明3灯LEDライトポート充電ポート:Type-A / Type-Cの2種類搭載
乾電池式スマホチャージャー
アイメディア¥999税込¥1,0991個4日以内出荷乾電池でスマホ充電ができるスマホチャージャーです。単3形アルカリ乾電池4本で、スマートフォン0.3~0.7回分の充電が可能です。コンセント不要なので、災害・停電時や旅行・アウトドアでの緊急充電に適しています。重さ約34g(電池除く)の軽量設計で持ち運びラクラクです。充電スイッチONでLEDランプが点灯し、使用状況を確認できます。スマートフォンの機種や使用状況によっては十分に充電できない場合があります。材質本体/ABS樹脂、電池カバー/ポリカーボネート電源DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本・別売)出力電圧DC5V/1A寸法(cm)約6.3×1.9×7.8出力ポートUSB-Aタイプ(ケーブル別売)
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ。ON/OFFスイッチ付。Type-Cケーブル付属。単3x4本で非常時でもすぐ充電できる。電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付用途ON/OFFスイッチ付。Type-Cケーブル付属。単3x4本で非常時でもすぐ充電できる。電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,255税込¥2,4811個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,073税込¥2,2801個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ いちご
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
ケーブル付き乾電池式緊急充電器
エアージェイ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。質量(g)約67(乾電池除く)出力電圧type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120使用電池単3乾電池×6RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付)
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。質量(g)35.5(電池除く)コネクタ形状Lghting寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付
オズマ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付色ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本















































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)