バッグとは、作業の際に必要なものを入れて身に着ける小物ですが、作業時に関わらず、さまざまなシーンで活躍できるタイプのバッグが多いです。リュック型、ウエストポーチ、ボックス型などのタイプがあり、素材はポリエステルのものが多くみられます。大きな口のリュックは靴など大きなものの出し入れが簡単にできて便利。ウエストポーチはコンパクトでシンプルなタイプに人気がありますが、たっぷりと収納できるワイドなタイプもあります。

Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデル
サンフレイム(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ550×横360×奥行240容量(L)20電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデル
サンフレイム¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ575×横385×奥行250容量(L)26電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
『バッグ・キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャップ
- バッグ