絞り込み
耐切創性
- その他(1)
- レベル2(1)
- レベル3(2)
- レベル4(2)
- レベルB(2)
- レベルC(3)
ゲージ数
7(3)
10(1)
13(1)
15(2)
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(3)
- S(2)
- SS(1)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(8)
- ポリエチレン(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
機能
低発塵性(1)
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(2)
耐熱(4)
静電気防止(1)
低発塵性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱・静電気防止
全長(cm)
- 22.5
- 16.5~17(6)
- 17~18(6)
- 18~19(6)
- 19~20(6)
- 20(4)
- 20~21(6)
- 20.5(5)
- 21(15)
- 21~22(6)
- 21.5(5)
- 22(17)
- 22.8(3)
- 23(38)
- 23.2(3)
- 24(23)
- 25(14)
- 26(7)
- 27(9)
- 28(10)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(8)
- 10(2)
1・10
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- アトム(1)
- 赤尾(1)
- アンセル(1)
- 和興商事(1)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
モノタロウ・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・アトム・赤尾・アンセル・和興商事・ユアサグローブ(トンボレスキュー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
その他(1)
レベル2(1)
レベル3(2)
レベル4(2)
レベルB(2)
レベルC(3)

耐切創手袋 薄手
(73件のレビュー)¥509~税込¥560~1双ほか当日出荷ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2販売区分業務用
耐切創手袋
(43件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥999~税込¥1,099~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラーED 15ゲージ
アトム¥939税込¥1,0331双当日出荷ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥849税込¥9341双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 タフテック
和興商事¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷超高分子ポリエチレンを芯にしてポリエステルをカバーリング ダイニーマを使用した編み手袋で、耐切創性に優れた手袋です。機能耐切創耐冷温度(℃)130
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999













![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)