39ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KT-111M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-111M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • KT-201M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm) ケリー電気産業

    KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)

    ケリー電気産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • KT-211M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • ABS製道路鋲 セーフレーン白色10個セット サンセルフ

    ABS製道路鋲 セーフレーン白色10個セット

    サンセルフ
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    幅(mm)100白色高さ(mm)20材質(本体)ABS樹脂質量(g)約100奥行(mm)100色(反射部)白+オレンジ
  • ABS製道路鋲 セーフレーン黄色10個セット サンセルフ

    ABS製道路鋲 セーフレーン黄色10個セット

    サンセルフ
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    幅(mm)100黄色高さ(mm)20質量(g)約100奥行(mm)100色(反射部)白+オレンジ
  • ガレージミラー 貼り付け取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 貼り付け取付タイプ

    信栄物産
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ミラーセット 貼り付け取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品貼り付け用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具貼り付けタイプ
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤

    積水樹脂
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番651-9438材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤高さ(mm)850タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番652-1032材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤高さ(mm)400タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • 専用アダプター 日保

    専用アダプター

    日保
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    防水仕様で両面発光
    用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
  • リフレクターシール ネオンオレンジ ヤマト(事務用品)

    リフレクターシール ネオンオレンジ

    ヤマト(事務用品)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ネオンオレンジ
  • リフレクターシール ブラック ヤマト(事務用品)

    リフレクターシール ブラック

    ヤマト(事務用品)
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    ブラック
  • リフレクターシール ライトグリーン ヤマト(事務用品)

    リフレクターシール ライトグリーン

    ヤマト(事務用品)
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    ライトグリーン
  • LED方向指示矢印シート セーフラン安全用品

    LED方向指示矢印シート

    セーフラン安全用品
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。付属品専用収納袋材質PVC質量(g)約620寸法(cm)85×46光源LED使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)厚さ(cm)約1.0
  • マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム

    マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光

    ケイユーシステム
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
    用途工事現場・作業場・注意喚起に。質量(g)60電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51LED使用数(個)【赤】3ソーラー単結晶シリコン太陽電池
  • ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A アスコ

    ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A

    アスコ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
    用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)バッテリー容量(mAh)12500明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A
  • 高輝度 LEDシェブロン 3R 三ツ星貿易

    高輝度 LEDシェブロン 3R

    三ツ星貿易
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    高輝度 LEDシェブロン 3Rは、進行方向・避難経路指示などに活躍するシェブロンです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。
    用途工事・警備・交通・防犯に。寸法(縦×横)(mm)400×550電池単3電池×3本(別売)LED使用数(個)赤15材質(反射板)マイクロプリズム反射材発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
  • 高輝度 LEDミニシェブロン 三ツ星貿易

    高輝度 LEDミニシェブロン

    三ツ星貿易
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    高輝度 LEDミニシェブロンは、シェブロンのコンパクトタイプです。収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。進行方向・避難経路指示などに活躍します。
    用途工事・警備・交通・防犯に。電池単3電池×3本(別売)材質(反射板)マイクロプリズム反射材発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
  • コンクリート用反射シート10M 日本リフレクト工業

    コンクリート用反射シート10M

    日本リフレクト工業
    4,698税込5,168
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
    用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
  • コンクリート用反射シート20M 日本リフレクト工業

    コンクリート用反射シート20M

    日本リフレクト工業
    6,598税込7,258
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
    用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
  • コンクリート用ダイヤテープ10M 日本リフレクト工業

    コンクリート用ダイヤテープ10M

    日本リフレクト工業
    49,980税込54,978
    1巻
    4日以内出荷
    用途夜間や暗がりでの視認性向上に。幅(mm)450黄黒長さ(m)10
  • コンクリート用反射シート10M 日本リフレクト工業

    コンクリート用反射シート10M

    日本リフレクト工業
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    ●コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。●手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。●糊のはみ出しが少ないです。●スリット・裁断加工が容易に行えます。●保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
    幅(mm)150長さ(m)10
  • マグピタホルダー 50個入 アラオ

    マグピタホルダー 50個入

    アラオ
    44,980税込49,478
    1式(50個)
    5日以内出荷
    『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
    用途仮囲い用チューブライトの固定具に。寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
  • 点字パネル専用プライマー アラオ

    点字パネル専用プライマー

    アラオ
    4,898税込5,388
    1缶
    5日以内出荷
    『点字パネル専用プライマー』は、点字パネルを接着する際に使用するプライマーです。1缶で約30枚塗布可能で、点字パネルと下地との密着性を高めます。点字パネルがしっかりと固定されることで、視覚障害者の方の安全な歩行をサポートします。点字パネルが剥がれたり、浮き上がったりすることがないため、建物の美観を損なうことがありません。長期間にわたって点字パネルがしっかりと固定されるため、メンテナンスの頻度を減らすことができます。
    用途点字パネル専用下地材に。使用量【300角】約30枚、【400角】約15枚、【ホームタイプ】約20枚、【セパレートタイプ】約70枚
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
    用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
  • メガムック275 旭商事

    メガムック275

    旭商事
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
    用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314電池太陽:8.0V/200mA/1.6W点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))LED発光:赤色高輝度LEDΦ5連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
  • ピタリングライン 旭商事

    ピタリングライン

    旭商事
    129,800税込142,780
    1式(5個)
    5日以内出荷
    ピタリングラインは、5個連結を1セットにした製品です。1セットで150mm幅のラインを約3mの標示できます。リング間をベルトで連結しているので、リング間が左右に動き、緩やかな曲線も標示できます。ライン部には全天候対応型路面標示材を使用。超硬・超高屈折率セラミックビースを採用し表面にエンボス加工しているので、水膜による鏡面反射を抑え、高い反射効果を発揮します。
    用途音と振動により車両への注意喚起に。厚さ(mm)10直径(Φmm)1個あたり:600
  • 点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm グリーンクロス

    点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm

    グリーンクロス
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
    用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ポイント材質再生エラストマータイプ誘導寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9
  • 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス

    点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm

    グリーンクロス
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
    用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ライン材質再生エラストマータイプ警告寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
  • タクトアイズ2.4 TKT-2.4 ダンレックス

    タクトアイズ2.4 TKT-2.4

    ダンレックス
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。 製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。 円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。 高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。 3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。 コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。 薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179受信可能距離30m動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)LED使用数(個)赤×4、緑×4NETIS番号KT-230147-VE発光方式同期点滅
  • カーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付 ユニット

    カーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付

    ユニット
    23,980税込26,378
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
    用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3357セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型幅(mm)300全長(mm)ポール:2400材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール高さ(mm)300質量(g)5280ポール径(Φmm)34
  • カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付 ユニット

    カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付

    ユニット
    42,980税込47,278
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
    用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3359セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型全長(mm)ポール:2400材質/仕上金具:スチール質量(g)7490ミラー径(Φmm)300取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル材質(ポール)ポール径(Φmm)34使用場所屋内
  • 蓄光スイッチステッカー小 ユニット

    蓄光スイッチステッカー小

    ユニット
    469税込516
    1枚
    翌々日出荷
    屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
    用途スイッチカバーへの設置に。仕様粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用トラスコ品番665-7544寸法(mm)55×60材質/仕上蓄光ステッカー蓄光質量(g)1角穴(mm)25×30
  • 保安灯 プリズムフラシュ 青 つくし工房

    保安灯 プリズムフラシュ 青

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付け可能
    用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LED青:2個、白:2個
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所

    フォークリフト向け LEDラインライト

    青木製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
    用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
  • ソフトコーンM650ベースなしタイプアスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM650ベースなしタイプアスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(アスファルト面埋め込み・めねじタイプ)トラスコ品番407-9195材質支柱部:ポリウレタン幅(mm)100オレンジ高さ(mm)650
  • ソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)トラスコ品番407-9204材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC幅(mm)100オレンジ高さ(mm)650
  • 反射プロテクター エスコ

    反射プロテクター

    エスコ
    660税込726
    1パック(4個)
    翌日出荷
    粘着式。反射光を反射して夜に目立ちます。本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。カットして単体で使用可能。コンクリートにも対応。
    材質基材:アクリル 粘着剤:アクリル系長さ(mm)50幅(mm)18厚さ(mm)11質量(g)30
  • ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」 インフォメックス松本

    ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」

    インフォメックス松本
    1,398,000税込1,537,800
    1セット(2台)
    91日以内出荷
    日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
    用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
道路用品