35ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×2000

    フィスコインターナショナル
    35,980税込39,578
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
  • AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
  • AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+122℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×600

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+124℃
  • 土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器

    土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット

    安全機器
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。
    用途スノーポールの作業効率化に。長さ(mm)500厚さ(mm)2.3径(mm)48.6
  • PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器

    PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット

    安全機器
    35,980税込39,578
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
  • ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット 安全機器

    ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット

    安全機器
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    片面反射タイプのピカヘッドになります。スノーポールに合わせて使用できます。
    用途スノーポールの頭に。視認性の向上に。仕様片面高輝度反射径(mm)145
  • PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器

    PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット

    安全機器
    42,980税込47,278
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
  • テープライト 900lm 片面(リール付)10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 片面(リール付)10m

    アカリファクトリー
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
    用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18全光束(Lm)900テープ厚さ(mm)8電源タイプコンセント防水保護等級IP65
  • テープライト 900lm 両面(リール付)10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 両面(リール付)10m

    アカリファクトリー
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
    用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。付属品リール仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18電源ケーブル寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否
  • テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m

    アカリファクトリー
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷
    テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
    用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様タイプ片面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
  • テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリー

    テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m

    アカリファクトリー
    38,980税込42,878
    1巻
    5日以内出荷
    テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
    用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:両面仕様タイプ両面発光長さ(m)10テープ幅(mm)18寸法(m)最大連結長:50テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65連結可否あり
  • KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg 八木熊

    KYシェブロン ミニ用 ウェイト 3.6kg

    八木熊
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    KYシェブロン ミニ用の重量ウェイトです。本体の強風時の転倒対策でウェイトの積み増しが必要な場合に重ねてご使用ください。
    用途KYシェブロン ミニの強風対策、転倒防止に。質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
  • KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット 八木熊

    KYシェブロン ミニ(黄色反射シェブロンタイプ)ウェイトセット

    八木熊
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    コーンのように手軽に施工でき、矢印板のような誘導性をもつ新しいかたちの規制材です。本体とウェイトは分解可能なので個別にスタッキングすることで省スペース保管が可能です。別売のウェイトを積み増す事で強風対策も可能です。高輝度反射シートを採用しており、昼夜問わず視認性が向上しています。本体上部に差込穴があり、コーンのように保安灯を差し込んで使用できます。
    用途道路工事や工事現場などの注意誘導、規制に。質量(kg)5.1薄赤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)702×300×246表示部矢印表示内容矢印
  • マークチップ埋め込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    マークチップ埋め込み式

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    4,698税込5,168
    1本ほか
    3日以内出荷
    下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途視覚障がい者用点字鋲として。材質ステンレス、樹脂厚さ(mm)5
  • スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子

    スタンド式ミラー”AGミラー”

    足立硝子
    69,980税込76,978
    1個
    26日以内出荷
    安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
    用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。付属品スタンド材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ形状角型
  • ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 インフォメックス松本

    ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付

    インフォメックス松本
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
    用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
  • 保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) ティオック

    保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付)

    ティオック
    219,800税込241,780
    1セット
    5日以内出荷
    業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
    用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
  • 保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック

    保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付)

    ティオック
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷
    業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
    用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ

    日動工業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
    付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
  • 点字パネル(ラバータイプ) アラオ

    点字パネル(ラバータイプ)

    アラオ
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    材質合成ゴム入数(枚)1
  • 点字カバー アラオ

    点字カバー

    アラオ
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
    材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
  • グリップ点字パネル アラオ

    グリップ点字パネル

    アラオ
    3,598税込3,958
    1枚
    翌日出荷
    高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
    入数(枚)1
  • フォーク出口ミラー コミー

    フォーク出口ミラー

    コミー
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。ワイドな視野が得られます。動きながらの安全確認がスムーズにできます。
    用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。付属品4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具仕様屋内外両用材質ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール形状楕円形(横長)幅(mm)550高さ(mm)330像の大きさ(曲面R)860
  • ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 日保

    ソーラー式LED矢印板ハイブリット型

    日保
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
    用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
  • 生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ

    生活道路用安全区分標 セイフティポスト

    セキスイ
    8,990税込9,889
    1本
    7日以内出荷
    安価で軽量、適度な弾性。 人や自転車の接触の際も適度に。 変形して衝撃をやわらげ、また。 容易に元に戻ります。 リサイクルが容易。 ポリエチレン樹脂の本製品は。 容易にリサイクルが可能です。 昼夜をとおして高い視認性。 昼間は目立つオレンジ色、夜間では。 大型反射シートが効果を発揮します
    用途違法駐車対策。危険部注意喚起。車線分離材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ幅(mm)150奥行(mm)150ポール径(Φmm)89
  • 点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ アラオ

    点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ

    アラオ
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
  • LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社

    LEDロープライト(片面発光タイプ)

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
    用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
  • LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社

    LEDロープライト用巻き取り器

    日本緑十字社
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
    用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
  • LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社

    LEDロープライト(両面発光タイプ)

    日本緑十字社
    42,980税込47,278
    1巻
    4日以内出荷
    広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
    用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
  • 強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ

    強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm

    ハナイ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
    用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。その他【NETIS登録番号】TH-240028-A寸法(高さH×幅W)(mm)610×910耐風速(m/s)25以下
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2
  • 100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • 100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器2芯プラグ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    20,980税込23,078
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
  • 工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑) KMネクスト

    工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)

    KMネクスト
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
    用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
  • ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップ KMネクスト

    ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップ

    KMネクスト
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
    用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合LED工事灯(ネジ固定式)直径×高さ(mm)85×145
道路用品