カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

メガライン照明
皆元商事¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷LEDの光でラインを明示用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。長さ(m)【照明】推奨5~15消費電力(W)27本体寸法(mm)154×118×235防塵防水性能IP65LED寿命(時間)40000照射角度(°)75
反射テープ (エンジニアグレード)
エスコ¥3,210税込¥3,5311巻翌々日出荷粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14色赤/白長さ(m)9.1基材高光沢ガラスビーズ含浸フィルム粘着剤永久感圧接着剤使用期間7年間 (屋外使用)
反射シート
エスコ¥815~税込¥897~1本翌々日出荷粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1110、【横】699
反射シート
エスコ¥860~税込¥946~1本翌々日出荷ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1040、【横】685
高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100表示内容トラ柄
スタンドシール
ミツギロン¥549税込¥6041枚4日以内出荷貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。材質PVC、PET厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200取付け方法粘着シール
LED現場点滅灯 (クランプ式)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。材質本体・受け部 :ポリスチレン質量(g)360電源単1電池×2本 (別売)クランプ範囲(mm)55まで連続使用時間(時間)100光源LED×8灯サイズ(mm)80×250 (H)
ワーレン
コミー¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ハンマーで叩いても割れない鏡!。安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。軽量で設置も簡単です。用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。材質ポリカーボネート(ミラー)厚さ(mm)2寸法(mm)W350×H330取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)形式取付:接着式取付場所壁面全質量(kg)0.3
ワーレン
コミー¥6,198~税込¥6,818~1台3日以内出荷ハンマーで叩いても割れない鏡!。安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。軽量で設置も簡単です。用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。材質ポリカーボネート(ミラー)厚さ(mm)2取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)形式取付:接着式取付場所壁面
点滅灯ホルダー
仙台銘板¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
ブロー製折りたたみ矢印板
ブラスト興業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷矢印板の上に乗せて使用する重り(砂が入っているのでスグ使えます)、持ち運びに便利な持ち手つき!仕様おもし(砂入り)材質PVC質量(kg)最大6(砂入)
LEDロープライト3芯長時間用電源
富士倉¥5,980税込¥6,5781個4日以内出荷片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5
KMネクスト¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33
ダンレックス¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)
仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m
ホクシン工業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。材質反射材:高輝度プリズム反射(黄)厚さ(mm)15質量(kg)14サイズ(mm)長さ3064×幅450色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm
グリーンクロス¥23,980税込¥26,3781巻5日以内出荷LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。幅(mm)18厚さ(mm)8質量(kg)2タイプ片面発光全長(m)10保護等級IP65光束(Lm)600連結可否可
ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)
アスコ¥6,798,000税込¥7,477,8001台16日以内出荷ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850質量(kg)270時間無日照可動:約4日充電時間約3日画面サイズ1600×1600mmサイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE
アラオ¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から5日以内出荷裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
USBネオンチューブライト20cm 電球色
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色電球色質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ホワイト
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色ホワイト質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ピンク
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色ピンク質量(g)約28入力USB 5V/1A使用場所屋内ケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm イエロー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル、クリップ色イエロー質量(g)約28長さ(cm)20入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm レッド
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色レッド質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm アイスブルー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色アイスブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ブルー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル、クリップ色ブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm レインボー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色レインボー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
LEDバリアロープ
Reelex¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色赤使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)
Reelex¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
全方位保安工事灯
ユニット¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
高圧絶縁養生シート 600×1010
フィスコインターナショナル¥32,980税込¥36,2781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途AC7000V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V 使用可能電圧AC7000V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1kg
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)
フィスコインターナショナル¥22,980税込¥25,2781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+125℃