絞り込み
高さ(mm)
  • 1000
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 45(1)
  • 80(2)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(6)
  • 400(94)
  • 412(4)
  • 450(3)
  • 650(87)
  • 760(14)
  • 770(2)
  • 800(76)
  • 850(12)
  • 1020(10)
  • 1030(1)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(31)
  • 色グリーン(22)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(14)
  • 色白×赤(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 積水樹脂(23)
  • ニッタ化工品(12)
  • グリーンクロス(11)
  • 保安道路企画(10)
  • NOK(2)
  • セキスイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガイドポストとは、自動車などの通行規制のために道路や駐車場などに設置する棒状の標識。自動車と衝突しても、車両に傷がつきにくいポリウレタンやポリ塩化ビニールなどの素材でできています。付属されているアンカーボルトで地面にしっかり固定することが可能です。ボルトを使用しない接着タイプのガイドポストは、アンカーが打てない場所にも設置できます。ベースを使用すれば移動も可能となり、臨時に設置したい場合にも便利です。視認性が良くなるように、反射シートが使われているものもあります。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
200(4)
300(6)
400(94)
412(4)
650(87)
760(14)
800(76)
850(12)
1000
1020(10)
高さ(mm)をもっと見る
  • ソフトコーン1000 モノタロウ

    ソフトコーン1000

    モノタロウ
    5,598税込6,158
    1本ほか
    当日出荷
    ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
    用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000
  • 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。仕様NS/GBS専用工具、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNSベース径(Φmm)98設置方式1本脚材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量270g/基穿孔径(mm)60穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)1
  • 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

    保安道路企画(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

    積水樹脂(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。仕様建設物価固定式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-Nベース径(Φmm)250設置方式接着式材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量330g/基色(本体)
  • ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂

    ポールコーンG GBSタイプ

    積水樹脂
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。仕様専用工具不要、ロードボンド幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂全幅(mm)160材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)200/基反射シートフレキシブルプリズム反射シート
  • 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)
  • 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ

    保安道路企画
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
  • 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)250
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140タイプ接着式全幅(mm)160色(本体)
  • 接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品

    接着式SCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途一般道/駐車場他タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)台座径(Φmm)250
  • 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ

    保安道路企画
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
    適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200接着剤使用量(g)330(排水性舗装:400)
  • ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画

    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青

    保安道路企画
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
  • ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画

    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート

    保安道路企画
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)ダークブラウン
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)ダークブラウン
  • ラウンドポスト 93台座 小径台座 グリーンクロス

    ラウンドポスト 93台座 小径台座

    グリーンクロス
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    ベース径が93mmのスリムタイプです。ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)93
  • ポストフレックス スリムベースタイプ グリーンクロス

    ポストフレックス スリムベースタイプ

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
    ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)140
  • ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
  • 可動式・3本脚KC3タイプΦ200 ニッタ化工品

    可動式・3本脚KC3タイプΦ200

    ニッタ化工品
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 可動式・3本脚K3タイプΦ200 ニッタ化工品

    可動式・3本脚K3タイプΦ200

    ニッタ化工品
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 生活道路用安全区分標 セイフティポスト 積水樹脂

    生活道路用安全区分標 セイフティポスト

    積水樹脂
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人や自転車の接触の際も適度に変形して衝撃をやわらげ、また容易に元に戻ります。ポリエチレン樹脂の本製品は容易にリサイクルが可能です。昼間は目立つオレンジ色、夜間では大型反射シートが効果を発揮します
    用途車通りの少ない生活道路の安全区分材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂幅(mm)150ポール径(Φmm)89
  • 生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ

    生活道路用安全区分標 セイフティポスト

    セキスイ
    8,990税込9,889
    1本
    7日以内出荷
    安価で軽量、適度な弾性。 人や自転車の接触の際も適度に。 変形して衝撃をやわらげ、また。 容易に元に戻ります。 リサイクルが容易。 ポリエチレン樹脂の本製品は。 容易にリサイクルが可能です。 昼夜をとおして高い視認性。 昼間は目立つオレンジ色、夜間では。 大型反射シートが効果を発揮します
    用途違法駐車対策。危険部注意喚起。車線分離材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ幅(mm)150奥行(mm)150ポール径(Φmm)89
  • 車線分離標 積水樹脂

    車線分離標

    積水樹脂
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140全幅(mm)160ベース寸法(mm)140×160ポール径(Φmm)80色(本体)
  • ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画

    ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000

    保安道路企画
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
    用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ホワイト
  • ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画

    ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000

    保安道路企画
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
    用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ブラウン
  • ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画

    ソフトデリネーター ホワイト1000

    保安道路企画
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
    用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト反射シート高輝度
  • ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画

    ソフトデリネーター ブラウン1000

    保安道路企画
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
    用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン反射シート高輝度
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140タイプ接着式全幅(mm)160色(本体)
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)
  • ラウンドポスト 250台座 着脱三本脚 グリーンクロス

    ラウンドポスト 250台座 着脱三本脚

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
  • ラウンドポスト 250台座 着脱一本脚 グリーンクロス

    ラウンドポスト 250台座 着脱一本脚

    グリーンクロス
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ガイドポスト