Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)エスコ翌日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップに直径40mmの穴があります。
点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900色オレンジエスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5内径(Φmm)【トップ】40ベース径(Φmm)290ポール径(Φmm)80