絞り込み
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンセルフ(68)
- 積水樹脂(47)
- ニッタ化工品(26)
- グリーンクロス(24)
- セキスイ(19)
- 保安道路企画(17)
- サンポール(14)
- NOK(11)
- RS PRO(8)
- エスコ(6)
- 八木熊(6)
- 吾妻商会(AZUMA)(6)
- 倉本産業(6)
- ユニット(2)
- アラオ(2)
- アルコム[安全用品](2)
- サンコー(三甲)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- DESCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ガイドポスト
「高さ(mm)」から絞り込む

伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
ラバーポール(ポストコーン)用発光体
吾妻商会(AZUMA)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m材質発光部取付架台:樹脂製寸法(Φmm)発光部:100動作時間夜間(日没~日の出)LED使用数(個)6個発光パターン点滅
パックコーン
グリーンクロス¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。用途伸縮式コーン色オレンジ
ラウンドポスト用 速乾性接着剤1.5kg TM-1.5K
グリーンクロス¥7,698税込¥8,4681セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。用途ポストフレックス用速乾性接着剤質量(kg)1.5アズワン品番64-6604-18
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SS
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-17
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-16
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤3kg缶 TSS-3K
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)3アズワン品番64-6604-15
ポストフレックス用 速乾性接着剤1.5kg TM-1.5K
グリーンクロス¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。用途ポストフレックス用速乾性接着剤質量(kg)1.5アズワン品番64-6604-14
ポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-12
ラウンドポスト 250台座 着脱三本脚
グリーンクロス¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 250台座 着脱一本脚
グリーンクロス¥32,980~税込¥36,278~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 250台座 接着固定
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚
グリーンクロス¥33,980~税込¥37,378~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ラウンドポスト 200台座 接着固定
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ポストフレックス スリムベースLEDタイプ
グリーンクロス¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)140色オレンジ
ポストフレックス スタンダードLEDタイプ
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷から8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200
ポストフレックス用LED自発発光体
グリーンクロス¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体です。LEDソーラ式、夜間になると8箇所のLEDが発光、全周方向からの視認が可能です。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)106質量(kg)0.5高さ(mm)15アズワン品番64-6603-37
ポストフレックス 一本脚タイプ
グリーンクロス¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ポストフレックス スタンダードタイプ
グリーンクロス¥22,980~税込¥25,278~1本8日以内出荷特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200NETIS番号KT-030051-VR
ポールコーンガイド
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1本28日以内出荷踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
ポールコーンG GBK・GBFタイプ
積水樹脂¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷から28日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導外形(mm)Φ250色(シート)白ポール径(Φmm)80
リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き
DESCO¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷作業者が身に付けている接地機器 (リストストラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモック) が正しく機能しているかどうか判定します。質量(kg)0.5測定時間3秒以内
全面反射ポストコーン ルミポストLCTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
全面反射ポストコーン ルミポストLBTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
全面反射ポストコーン ルミポストLATR
NOK¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
セブンストーンエコ
倉本産業¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。(反射体付)用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
セブンストーンエコ
倉本産業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他高さ(mm)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー
積水樹脂¥8,598税込¥9,4581本7日以内出荷から30日以内出荷狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量180g/基ベース幅(mm)98
車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー
積水樹脂¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から30日以内出荷狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)98反射シート3M製
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から31日以内出荷【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。色ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250
ラバーポール型標識サイン
吾妻商会(AZUMA)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか8日以内出荷から13日以内出荷ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場材質(本体)ウレタンゴム使用量接着剤:220g
ガードコーン RBMS
サンポール¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量280g/本
ガードコーン RBMK
サンポール¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
ガードコーン RBHC
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
ガードコーン RBS
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本