絞り込み
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンセルフ(68)
- 積水樹脂(47)
- ニッタ化工品(26)
- グリーンクロス(24)
- セキスイ(19)
- 保安道路企画(17)
- サンポール(14)
- NOK(11)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- 八木熊(6)
- 吾妻商会(AZUMA)(6)
- 倉本産業(6)
- ユニット(2)
- アラオ(2)
- アルコム[安全用品](2)
- サンコー(三甲)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- DESCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ガイドポスト
「高さ(mm)」から絞り込む

ガードコーン RBHC
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
ガードコーン RBS
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
ガードコーン RBKC
サンポール¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚、広角反射レンズ付材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
ガードコーン RBK
サンポール¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から15日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
ビームポストサイン
CATEYE(キャットアイ)¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。 ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起色(本体)オレンジ
66x137mm 蓄光シール
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。仕様適合アンカ-ボルト:M10×75L程度エスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5色オレンジ高さ(mm)900内径(Φmm)【トップ】40本体寸法(mm)Φ80×900材質(キャップ)EVA(LDPE)取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース径(Φmm)290材質(ポール)EVA材質(ベース)NRポール径(Φmm)80反射シート高輝度
セフティホタルポスト
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷光を吸収し、自ら発光します。 光源をもたない歩行者や自転車からも目視できる「新発想」の安全ポストです。用途安全ポストとして材質ポリウレタン樹脂アズワン品番64-6551-52径(mm)×高さ(mm)80×760
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
可動式・1本脚MKタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980~税込¥12,078~1本14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途軽負荷タイプ/駐車場など色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
ホールインアンカー式HLタイプΦ150
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途非道路用/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ250
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
接着式SタイプΦ200
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から10日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ポールサイドコーン 赤/黄
サンコー(三甲)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷種別8Y4144材質本体:ポリウレタン、反射:ポリ塩化ビニル(PVC)、プレート:リサイクルゴム質量(kg)1.5
視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ
保安道路企画¥21,980~税込¥24,178~1本6日以内出荷ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200
ポストコーンスタンダードタイプPBT
NOK¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段色オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
ポストコーンスタンダードタイプPCT
NOK¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段色オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
RS PRO 赤, 白 ポスト
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷バリアタイプ = バリアポスト。色 = 赤、白。材質 = スチール。バリアカラー = 赤, 白。バリア材質 = 鉄鋼。直径 = 50mm。。RSスチール製郵便箱(赤 / 白). このスチール製の支柱には8つ(2段階の高さ調整部分にそれぞれ4つ)のノッチが付いており、臨機応変に設置できます。 このポストにはベーススタンドが付属しないため、地面に直接設置して固定する場合に最適です。特長と利点:. 強度と長期耐久性に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたブロックで高い可視性を確保 チェーンリンクの取り付けに使用できるアクセサリフック2個が付属
ニッタ化工品、ガードコーン、Kタイプ、可動式、1本脚
ニッタ化工品¥19,980税込¥21,9781本15日以内出荷本体を回すことにより取外しが可能です。仕様反射シート(白)2枚色ダークブラウン高さ(mm)400色(反射板)白