絞り込み
エンボス加工

内エンボス(1)
サイズ
- L(4)
- LL(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
色
ブラック(4)
全長(cm)
- 31.5(1)
- 41(2)
- 46(1)
入数
- 1(1)
1
材質
- ネオプレンゴム(4)
ネオプレンゴム
ブランド
- MAPA
- アンセル(1)
- Ansell(1)

ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450
MAPA¥1,598税込¥1,7581双当日出荷裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)厚さ(mm)約0.75色ブラック入数(双)1機能柔軟性全長(cm)約41エンボス加工表面エンボス
耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414
MAPA¥1,998税込¥2,1981双当日出荷2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450
MAPA¥749税込¥8241双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥5,998税込¥6,5981袋(12双)当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。トラスコ品番708-1272材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラックサイズL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)31.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.6滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X