絞り込み
  • 色ブラック系(1)
ブランド
  • 三彩化工
  • モノタロウ(3)
  • 武蔵ホルト(76)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
  • SOFT99(34)
  • Noxudol(ノックスドール)(12)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • スリーボンド(9)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
  • PITWORK(日産)(8)
  • エスコ(7)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(6)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • ENDOX(エンドックス)(5)
  • ロックペイント(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • 呉工業(クレ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSアンダーガードスプレー 三彩化工

    SSアンダーガードスプレー

    三彩化工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(420mL)
    当日出荷
    柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾
  • SSアンダーガード 三彩化工

    SSアンダーガード

    三彩化工(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1000mL)
    6日以内出荷
    水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。比重1.17±0.05(20℃)塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)60~120外観黒色粘調液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
自動車用塗料