絞り込み
色
グレー系(1)
ブラック系(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 武蔵ホルト(78)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71)
- SOFT99(35)
- Noxudol(ノックスドール)(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- スリーボンド(9)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- PITWORK(日産)(8)
- エスコ(7)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- FALCON(6)
- WURTH(ウルト)(6)
- エア・ウォーター(5)
- ENDOX(エンドックス)(5)
- ロックペイント(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- サンデーペイント(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- ブランドをもっと見る

クロゾメスプレー
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です。黒染め処理されたパーツの補修に最適です。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。トラスコ品番700-8017材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40(常温)容器420mLスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
アエンコートスプレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。トラスコ品番699-8467材質主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤色シルバーグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168