ペースト状硬化剤ソーラー¥1,598税込¥1,758
1本(100g)
当日出荷
用途防錆鋼板用適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)色黄種類パテ用硬化剤容量(g)100形態チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
ロックパテ用硬化剤 エローⅡロックペイント(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1本(100g)
5日以内出荷
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量100g危険物の性状第1種
ロイメタル武蔵ホルト(23件のレビュー)¥769税込¥846
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
ボデーパテ徳用缶SOFT99(78件のレビュー)¥2,198税込¥2,418
1セット
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックポリパテ中目ロックペイント(44件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
うすづけパテSOFT99(63件のレビュー)¥719税込¥791
1個(60g)
当日出荷
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
しーるしーる(自動車板金向け専用シール)VOSTONE(ボストン)(13件のレビュー)¥799税込¥879
1シート(25枚)
当日出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
ロックポリパテ中目(硬化剤セット品)ロックペイント(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,498
1セット(1.02kg)
5日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量1020g危険物の性状第1種
厚づけパテチューブタイプSOFT99(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックラッカーグレージングパテⅡロックペイント(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,198
1本(250g)
4日以内出荷
従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
アルミパテ武蔵ホルト(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,428
1セット
当日出荷
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
スライドハンマー¥4,498税込¥4,948
1個
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
グラスファイバーパテSOFT99(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,638
1セット
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
超軽量パテSOFT99(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,528
1セット
当日出荷
大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
アルミスポットパテ染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(240g)ほか
当日出荷
上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックパテ用硬化剤 エロー150ロックペイント(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1本(20g)
4日以内出荷
ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量20g危険物の性状第1種
極み80(厚付タイプ)ソーラー(10件のレビュー)¥6,398税込¥7,038
1缶(3.2kg)
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。
ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い
パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別厚付けパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
アツヅケパテ武蔵ホルト(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~
1セット
当日出荷から5日以内出荷
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
マジックパテ(カーボンファイバーパテ)ソーラー(9件のレビュー)¥6,798税込¥7,478
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。適合硬化剤(Y-10)種別カーボンファイバー色灰色番手P80~P120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤパテ(ホワイト)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥289税込¥318
1本(32g)
当日出荷
部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。
バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。
用途情景塗装用種別1液性パテ色ホワイト危険物の類別非危険物
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ¥12,980税込¥14,278
1セット
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
ドンマイ900(厚付けタイプ)ソーラー(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,598
1缶(3.2kg)
当日出荷
厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ
乾燥性が良い。
密着性が良い。
耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応耐熱性110℃30分形態缶ゲルタイム(分)4危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
極み120(中間タイプ)ソーラー(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い適合硬化剤(Y-10)種別中間色淡灰色番手P80~P120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
パステルエローペースト Plusイサム塗料(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,198
1個(80g)
6日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤仕様研磨性・耐熱性良好色エロータイプ低収縮タイプ危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
FRP補修トライアルセットSOFT99(29件のレビュー)¥3,198税込¥3,518
1個
10日以内出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
タミヤパテ(ベーシックタイプ)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)¥299税込¥329
1本(32g)
当日出荷
部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
パネルブラインドシールワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,538
1シート(50枚)
当日出荷
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
NEOX 中間パテ120関西ペイント(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,058
1缶(3kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)10以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
NEOX 鈑金パテ80関西ペイント(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,058
1缶(3kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)20以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
バンパー用うすづけパテSOFT99(16件のレビュー)¥819税込¥901
1個(26g)
当日出荷から10日以内出荷
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
ノーミックス武蔵ホルト(13件のレビュー)¥849税込¥934
1本(100g)
当日出荷
屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
アルミメッシュシートSOFT99(4件のレビュー)¥479税込¥527
1枚
当日出荷
パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。
思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。
エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm)150×100危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキットJTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
お客様と同じ商品を見た人が購入しています
鈑金・塗装 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。