絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(7)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(59)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • REX(レックス)[自動車用品](15)
  • ハゼット(14)
  • ヒラネ(14)
  • TELWIN(14)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(11)
  • 盛光(10)
  • EVERCOAT(エバーコート)(10)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型ワッシャー デンゲン

    Y型ワッシャー

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
    全長(mm)95危険物の類別非危険物穴径(mm)26.5
  • 溶接タックウェーブ形L デンゲン

    溶接タックウェーブ形L

    デンゲン
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形S デンゲン

    溶接タックウェーブ形S

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ネオ・プルプレート11 デンゲン

    ネオ・プルプレート11

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • 丸形溶接ストリップ デンゲン

    丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 平形溶接ストリップ デンゲン

    平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 樹脂溶接専用バイス デンゲン

    樹脂溶接専用バイス

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 平形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックアングル形 デンゲン

    溶接タックアングル形

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲン

    エア専用樹脂溶接機 簡易セット

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
    その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • ウェーブワイヤーL デンゲン

    ウェーブワイヤーL

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金