絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(7)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(59)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • REX(レックス)[自動車用品](15)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • ヒラネ(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(12)
  • KTC(11)
  • ソーラー(10)
  • 盛光(10)
  • EVERCOAT(エバーコート)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジャーピン KOTO

    メジャーピン

    KOTO
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
    危険物の類別非危険物
  • ジグプレートフック KOTO

    ジグプレートフック

    KOTO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
    質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
  • R対応ジグプレートフック KOTO

    R対応ジグプレートフック

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
    セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
  • オフセットクランプ KOTO

    オフセットクランプ

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
    クランプ幅(mm)38引張強度(N)54900危険物の類別非危険物
  • 押しラムジョイント KOTO

    押しラムジョイント

    KOTO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
    内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
  • マルチリペアツール KOTO

    マルチリペアツール

    KOTO
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
    用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
  • ドア固定ツール KOTO

    ドア固定ツール

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
    長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
  • 押しラムキット KOTO

    押しラムキット

    KOTO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
    セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
  • 引きラム KOTO

    引きラム

    KOTO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
    質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
  • プルプレートASSY KOTO

    プルプレートASSY

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金