絞り込み
番手
- 60(1)
- 80(1)
- 120(2)
種別
- その他(2)
- カーボンパテ(1)
- ポリエステルパテ(1)
- 厚付けパテ(1)
- 細字パテ(1)
色
- クリア(1)
- ブラウン(1)
研磨可能時間(分)
- 10未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
硬化剤比率
- 100:2~3(1)
- その他(2)
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(59)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- ヒラネ(14)
- TELWIN(14)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

naxポリパテハードナー(エロー)R
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698税込¥4,0681個(100g)22日以内出荷日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(3.5kg)22日以内出荷nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(3kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR カーボン60
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(2kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)2荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)20 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(3kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxパテ クルツバンパー用3
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(800g)26日以内出荷パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】。1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)用途【用途】。自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ。【適応素材】。ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R容量(g)800乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)可使時間(分)4(20℃)研磨可能時間(分)30~40(20℃)質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅲ膜厚(mm)3危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量136g色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
naxポリパテうすめ液
ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(1L)22日以内出荷各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
naxパテ ハードナーブラウン
ニッぺ(日本ペイント)¥2,898税込¥3,1881本(80g)16日以内出荷naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。用途【適応パテ】。naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り種別naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤容量(g)80危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量19.2g危険物の性状第2種
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980税込¥30,7781セット(2kg×80g)16日以内出荷・プライマーレスで高い密着性!。・特化則対象外の環境配慮型!。・豊富なラインナップでさらに使いやすく!。 専用うすめ液もラインナップ。・作業性向上!。 セッティングタイムなしで強制乾燥が可能。・縮まない!。 低収縮型で超高張力鋼板にも対応。・便利な硬化剤セット販売!。 nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。用途【適応素材】。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材。【用途】。自動車用板金パテ仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))容量パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)時間研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上商品構成2kg丸缶+硬化剤チューブ希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量459g希釈率(%)最大3
naxパテ ガンマ エコ 専用うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(400mL)26日以内出荷naxパテガンマエコシリーズ専用うすめ液 naxパテガンマエコシリーズをお好みの粘度に調整が可能です。 粘度が高い場合はnaxパテガンマエコ専用うすめ液を最大3%まで混合可能です。用途naxパテ ガンマエコ用途及び適応素材 自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)適合naxパテ ガンマエコ シリーズ 専用荷姿丸小缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL希釈率(%)最大3危険物の性状非水溶性
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980税込¥26,3781缶(2kg)26日以内出荷プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3















![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)