36ページ目: 自動車用塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,423件中 1,4011,423
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックラッカー ロックペイント

    ロックラッカー

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します。 乾燥性、作業性、焼付塗膜などの旧塗膜への付着性、再塗装性などにすぐれています。
    用途ロックラッカーは、ニトロセルロース(硝化綿)を主な塗膜形成要素とし、樹脂、可塑剤などを溶剤に溶かして作ったビヒクルに顔料を分散させたもので、溶剤が蒸発すれば乾燥して塗膜となる常温揮発乾燥性の塗料です。車両の補修や塗替えだけでなく、機械類、電気器具などその他金属製品や木部および木工製品の塗装が可能です。 ロックラッカーを含め一般に硝化綿ラッカーは比較的吹付け固形分が低いので、標準膜厚を得るために多くの塗装回数を必要とします。また吹付けたままの仕上がりでは光沢が低いため、最終仕上げに光沢が必要な場合にはコンパウンドでのポリッシングで艶出し作業を必要とします。希釈剤ネオアクリル / ラッカー 各種シンナー、リターダー(ノンブラッシング)危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シーカフレックス 291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 291

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    24,980税込27,478
    1ケース(310mL×12本)
    3日以内出荷
    ●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
    用途船舶用途向けに仕様カートリッジホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6
  • エリアシート 10P KOTO

    エリアシート 10P

    KOTO
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
    仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
  • フリースプレースタンド KTC

    フリースプレースタンド

    KTC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボウセイシーラー メグロ化学

    ボウセイシーラー

    メグロ化学
    24,980税込27,478
    1箱(350mL×6本)
    5日以内出荷
    溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
    危険物の類別非危険物
  • メグロンシリコンカット メグロ化学

    メグロンシリコンカット

    メグロ化学
    9,998税込10,998
    1箱(1kg×6本)
    5日以内出荷
    塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
    危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(細目) メグロ化学

    シリコンカット(細目)

    メグロ化学
    29,980税込32,978
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(中目) メグロ化学

    シリコンカット(中目)

    メグロ化学
    29,980税込32,978
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
  • SF-21 メグロ化学

    SF-21

    メグロ化学
    23,980税込26,378
    1箱(3.5kg×4缶)
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • S0105 メグロ化学

    S0105

    メグロ化学
    27,980税込30,778
    1箱(3.5kg×4缶)ほか
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トナーホワイト メグロ化学

    トナーホワイト

    メグロ化学
    4,698税込5,168
    1箱(80g×4本)
    6日以内出荷
    塗料密着剤の着色剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料密着剤 メグロ化学

    水性塗料密着剤

    メグロ化学
    39,980税込43,978
    1箱(3.5kg×3缶)ほか
    5日以内出荷
    環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
    危険物の類別非危険物
  • スティックロンJTH メグロ化学

    スティックロンJTH

    メグロ化学
    39,980税込43,978
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
    ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スティックロンEX メグロ化学

    スティックロンEX

    メグロ化学
    28,980税込31,878
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
    クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り DJ(ドライブジョイ)

    チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り

    DJ(ドライブジョイ)
    1,888税込2,077
    1本(1L)
    3日以内出荷
    石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
    塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タイヤカバー 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます 繰り返し使用可能 簡単に着脱が可能
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250危険物の類別非危険物生地国産防炎ターポリン2類白を使用
  • naxマルチボカシ剤 ニッぺ(日本ペイント)

    naxマルチボカシ剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    24,980税込27,478
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)

    nax静電除去剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • naxスペリオ2Kメタルフィックス ニッぺ(日本ペイント)

    naxスペリオ2Kメタルフィックス

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,598税込10,558
    1缶(0.8kg)
    6日以内出荷
    アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
    乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
  • naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用) ニッぺ(日本ペイント)

    naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。
    仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxサッシュコートブラック(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxサッシュコートブラック(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,998税込5,498
    1本(480mL)
    10日以内出荷
    自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。
    透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性
  • フッソ樹脂オートクリヤー ロックペイント

    フッソ樹脂オートクリヤー

    ロックペイント
    56,980税込62,678
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
    危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性撥水、耐久、耐候可使時間(時間)約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)乾燥時間コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分危険物の性状非水溶性
  • ノンクリーンアップ 交換ノズル 3M(スリーエム)

    ノンクリーンアップ 交換ノズル

    3M(スリーエム)
    7,698税込8,468
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    3Mロッカーガード8948/8950用交換ノズルです。

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装