絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(972)
- ロックペイント(80)
- 3M(スリーエム)(36)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- DNT(大日本塗料)(12)
- SOFT99(9)
- LIS(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- 大都産業(8)
- 関西ペイント(7)
- ビッグ(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- アイビー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホルツ アースカラー アーミーライトブルー
武蔵ホルト¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 存在感あるアーミー系の青に、マリンブルーをプラスした「アーミーライトブルー」。 シックでライトな開放感ある青です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。用途マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤色アーミーライトブルー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
マジョーラ ミニボトル
SHOW UP¥39,980税込¥43,9781本(190g)5日以内出荷から6日以内出荷マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)190危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
ハイロックECO 硬化剤
ロックペイント¥8,898~税込¥9,788~1缶(0.9kg)ほか当日出荷から5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。用途ハイロックECO専用硬化剤配合主剤:硬化剤=4:1危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ハイロックECO 一般原色
ロックペイント¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.6kg)ほか5日以内出荷速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。 さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。 特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在) ※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。 また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックパテ シフトアップ
ロックペイント¥2,998~税込¥3,298~1缶(400mL)ほか5日以内出荷特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ
MIARCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
ラバーアンダーコーティング
PERMATEX¥2,498税込¥2,7481本(454g)5日以内出荷耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。用途自働車用足回り防錆剤。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
ウルトラクリア はじき止め
SBRAND(エスブランド)¥1,998税込¥2,1981缶(200mL)4日以内出荷はじき防止剤用途ウルトラクリア用はじき防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL混合比主剤に対し1~2% 最大3%危険物の性状非水溶性
シーカ 251用ハケ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(5本)3日以内出荷危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコロック ハイパークリヤー硬化剤標準型
ロックペイント¥9,498~税込¥10,448~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。危険等級Ⅲ希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
ハイロックDX 硬化剤
ロックペイント¥9,898税込¥10,8881缶(0.9kg)5日以内出荷高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
MKフラットエイトツー
メグロ化学¥3,598税込¥3,9581巻翌々日出荷特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース
関西ペイント¥14,980税込¥16,4781缶(4kg)欠品中PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。色ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
45°ジョイント
ENDOX(エンドックス)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷狭い場所等ガンがあたる場所に使用適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
ロック1Kマルチプラサフ
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(4kg)当日出荷硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。 速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。 吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。 研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。 上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。 希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。用途1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料。1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。トラスコ品番851-1873色グレー乾燥時間(分)研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)危険等級Ⅱ希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40~60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.226L危険物の性状非水溶性
シーカ ハンドガンHP400
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒危険物の類別非危険物
スプレーガンクリーナーキット
LIS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキットセット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター
大都産業¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)
大都産業¥62,980税込¥69,2781台8日以内出荷[ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml
PROST's¥109税込¥1201個(10mL)5日以内出荷少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー 500g
PROST's¥1,998税込¥2,1981個(500g)5日以内出荷誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(g)500危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml
PROST's¥109税込¥1201個(10mL)5日以内出荷少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kg
PROST's¥7,798税込¥8,5781個(2kg)5日以内出荷誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物
エア式アプリケーター 09930N
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801個82日以内出荷200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセット
PROST's¥7,998税込¥8,7981セット(1kg)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー
PROST's¥3,998~税込¥4,398~1個(475g)ほか5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装色マットダークグレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 850 メタリックゴールド
PROST's¥6,598~税込¥7,258~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。色850メタリックゴールド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥9,198税込¥10,1181セット(2kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #643ブライトレッド1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。色643ブライトレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド
PROST's¥3,598~税込¥3,958~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色643ブライトレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 631 レバノンエロー
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色631レバノンエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 620 ストロングレッド
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色620ストロングレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 618 ディープグリーン
PROST's¥3,500~税込¥3,850~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色618ディープグリーン質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 614 スペシャルブルー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色614スペシャルブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性














































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)