絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(34)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- TRUSCO(10)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、タイヤ・足回りカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(123件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(93件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
(25件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。用途タイヤのメンテナンス作業に。質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5測定範囲(kPa)25~680機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)最小目盛(kPa)5販売区分業務用
タイヤ エアーチャック 兼用型
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
(74件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1販売区分業務用
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
(67件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ
(22件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ワンタッチカプラータイプ用途乗用車・トラック・バス用仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
エアゲージ ペンシルタイプ
(67件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。用途タイヤの空気圧の測定材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10販売区分業務用
エアー棒ゲージ
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(37件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
エアーチャック 3way ショート
(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
タイヤエアーチャック グリップタイプ
(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28適合ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
エアーチャック 3way
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
エアーチャック ホースニップルタイプ
(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8販売区分業務用