絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスアンドエスサイクル(531)
  • SPI(496)
  • コーヨーラド(333)
  • GMB(189)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(178)
  • OHNO(大野ゴム工業)(67)
  • JTC(64)
  • K.Pガスケット(55)
  • SUN(53)
  • 多摩興業(53)
  • ELRING(40)
  • アイエルモータースポーツ(38)
  • シエクル(38)
  • アサヒ技研(26)
  • 武蔵オイルシール工業(25)
  • FUMOTO(20)
  • Modes(18)
  • HKT(17)
  • CoolingDoor(17)
適合メーカー
  • BMW(36)
  • JUNSEI(21)
  • UDトラックス(17)
  • いすゞ(143)
  • その他(33)
  • アウディ(42)
  • スズキ(SUZUKI)(187)
  • スバル(148)
  • ダイハツ(199)
  • トヨタ(397)
  • フォルクスワーゲン(39)
  • ホンダ(HONDA)(207)
  • ボルボ(15)
  • マツダ(218)
  • ミニ(18)
  • メルセデス・ベンツ(21)
  • 三菱(257)
  • 三菱ふそう(24)
  • 日産(331)
  • 日野(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • その他サービス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
2,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(112件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
マルチドレンパッキン リンリンジャパンマルチドレンパッキンリンリンジャパン(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20枚)ほか
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(74件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付モノタロウ(186件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。材質/仕上スチール/クロームメッキ二面幅(mm)17
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
102税込112特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)OHNO(大野ゴム工業)(113件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
54税込59
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース L型OHNO(大野ゴム工業)(87件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
618税込680
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケットノンアスベスト・ジョイントシートK.Pガスケット(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から12日以内出荷
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコックOHNO(大野ゴム工業)(150件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
859税込945
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(84件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
アルミワッシャー ModesアルミワッシャーModes(58件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質アルミ厚さ(mm)1
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](87件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール 武蔵オイルシール工業オイルシール武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
...
エンジンルーム内部品