絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • Meltec(大自工業)(34)
  • LiTime(26)
  • KAUSMEDIA(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • マリンテック(16)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • NOCO(13)
  • 清和工業(11)
  • GSユアサ(11)
  • セルスター(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • エーモン(9)
  • デンゲン(8)
  • ACDelco(8)
  • MTO(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 日動工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(250件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(215件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )古河薬品工業(51件のレビュー)
279税込307
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブースタークリップ Meltec(大自工業)ブースタークリップMeltec(大自工業)(54件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFTジャンプスターター 12V専用 10400mAhLUFT(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナル日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウターミナルカバー 自動車用 汎用タイプモノタロウ(87件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(20L)
欠品中
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。付属品専用コックトラスコ品番161-2667材質イオン交換水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)20適合規格A1口径Φ32mmRoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING業務用 極太 ブースターケーブルHA CONSULTING(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
HCK601専用ロール紙 HITACHIHCK601専用ロール紙HITACHI
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(105件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
コック バッグインボックス用 小 モノタロウコック バッグインボックス用 小モノタロウ(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(42件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A大橋産業(BAL)(84件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセバッテリーチェッカー用プリンター用紙カイセ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10ロール)
当日出荷
適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
バッテリーターミナル エーモンバッテリーターミナルエーモン(8件のレビュー)
779税込857
1セット(2個)
当日出荷
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
ターミナルカバー エーモンターミナルカバーエーモン(5件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。材質軟質PVC耐熱温度(℃)-20~80℃
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
スーパーチャージ電撃丸 PROSTAFF(プロスタッフ)スーパーチャージ電撃丸PROSTAFF(プロスタッフ)(34件のレビュー)
499税込549
1セット(6個)
当日出荷
錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分硫酸化合物、賦形剤導電率不導体質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
充電用クリップ 清和工業充電用クリップ清和工業(2件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業バッテリー用ジョイントケーブル清和工業(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ セルスターバッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズセルスター(28件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX長さ(mm)30直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーの超補強液 ウイルソンバッテリーの超補強液ウイルソン(12件のレビュー)
739税込813
1個(1000mL)
当日出荷
エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
W-20用コック TRUSCOW-20用コックTRUSCO(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
...

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連