絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,145)
  • goot(太洋電機産業)(370)
  • エスコ(265)
  • ホーザン(188)
  • メトカル(105)
  • エンジニア(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • 中島銅工(55)
  • サンハヤト(47)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(34)
  • サンコー(三甲)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • 千住金属工業(22)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • SPARKFUN(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(475)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(301件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(84件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(45件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
ツールクリップ モノタロウツールクリップモノタロウ(184件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
ガスボンベ 中島銅工ガスボンベ中島銅工(54件のレビュー)
559税込615
1本(265mL)ほか
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ジャンボハリケーンUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
こて先クリーナー モノタロウこて先クリーナーモノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)交換用クリーニングワイヤーHAKKO(白光)(19件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
適合599B
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウこて先クリーナー交換ブラシモノタロウ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30
ロングショットブロアー2 エツミロングショットブロアー2エツミ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142質量(g)50材質シリコン
こて台 モノタロウこて台モノタロウ(125件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)ほか
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
接点復活剤 サンハヤト接点復活剤サンハヤト(30件のレビュー)
699税込769
1個(15mL)
当日出荷
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
679税込747
1本(20mL)
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプサンハヤト(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(222g)
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
エルピーキューレイ サンハヤトエルピーキューレイサンハヤト(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(480mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
マルチクランプ goot(太洋電機産業)マルチクランプgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(55件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
クリーニングスポンジ HAKKO(白光)クリーニングスポンジHAKKO(白光)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合633-02/635/FH100質量(g)3
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
仕様活性炭フィルター
...

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品