絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
最高温度(℃)
  • 380
  • 300(3)
  • 350(9)
  • 370(3)
  • 390(4)
  • 400(13)
  • 410(3)
  • 420(10)
  • 440(10)
  • 450(50)
  • 460(3)
  • 470(3)
  • 480(19)
  • 500(24)
  • 510(7)
  • 515(4)
  • 540(9)
  • 545(6)
  • 550(6)
  • 560(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(2)
40~50未満(1)
60~70未満(1)
80~90未満(2)
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSB型

    SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
    用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSC型(エコノミータイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
    全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
  • セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書
  • 設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    11日以内出荷
    コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
    消費電力(W)85校正証明書点検・検査書

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式