絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- HAKKO(白光)(103)
- goot(太洋電機産業)(56)
- エスコ(35)
- ホーザン(17)
- Weller(12)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- イチネンTASCO(6)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- TRUSCO(2)
- trad(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- HISATOMI(久富電機産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- メトカル(1)
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「消費電力(W)」から絞り込む

はんだごて
HANMATEK¥5,498税込¥6,0481式6日以内出荷【急速加熱】LEDディスプレイ、60W出力(60W発熱体)-温度範囲200℃~480℃ / 392°F~896°F、温度安定性:±3.6°F/2.0℃。 はんだワイヤーの融点温度200℃に達するのに6秒しかかかりません。 15秒で300℃に達する。より快適な操作のための人間工学に基づいたはんだごてハンドル。【特徴】LEDディスプレイ、PID(Proportional Integral Derivative)技術は、しばしばマジック温度補償技術と呼ばれます。 帯電防止設計、高速加熱、正確な温度制御、感電防止。【はんだごてヒーターの交換が簡単】内部熱セラミック発熱体、強力な溶接、長寿命、交換が簡単、購入が簡単。 ステンレス鋼のはんだごてシェルは、高温の被削材の加速劣化を防ぎ、熱放散を改善し、ヒー。【パッケージ付属】1xHANMATEK SD1 60W はんだごて、1xAC電源コード、1x耐熱スポンジ、1*はんだロールホルダー、1xユーザーマニュアル。このSD1はんだごてステーションは、初心者からエキスパートまでを対象に製造されており、この価格帯のはんだごての品質と耐久性で期待を上回ります。DIY趣味、PCB / SMD / SMTはんだ付け、家電修理、工場生産、はんだ付けステーションの指導に非常に適しています。ESDセーフ。はんだ付けステーションの電力:60ワット。人間工学に基づいた60ワットのはんだごて。PSD(Proportional Integral Derivative)テクノロジーは、魔法の温度補償テクノロジーと呼ばれることがよくあります。電源プラグから本体までの電源コード(AC 110V-50Hz)。完全なキットには以下が含まれます: 1 * 60 W はんだステーション HANMATEK SD1 1 *はんだ付けローラーホルダー(錫線なし) 1* 耐熱スポンジ 1 *電源コード 1*マニュアル