絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(130)
- メトカル(60)
- goot(太洋電機産業)(38)
- エスコ(31)
- ホーザン(30)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- デンオン機器(8)
- サンハヤト(5)
- オーケー・インターナショナル(5)
- DESCO(4)
- 喜多製作所(2)
- ベッセル(1)
- tantore(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
はんだ吸取器
(103件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)色アイボリー色(本体)アイボリー
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
ハンダ吸取器
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
PCボードプロテクター
ホーザン(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(220mL)当日出荷プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
マイクロホットエアー
HAKKO(白光)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
SS-03用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)¥329税込¥3621個当日出荷ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。