絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(2)
- DESCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- goot(太洋電機産業)(33)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- tantore(1)
- はくでん(1)
- エスコ(30)
- オーケー・インターナショナル(5)
- サンハヤト(4)
- デンオン機器(8)
- ベッセル(1)
- ホーザン(30)
- メトカル(60)
- 喜多製作所(2)
特価

簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥279~税込¥307~1個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
ホットエアー
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
はんだ吸取器 FR-410
HAKKO(白光)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
マイクロホットエアー
HAKKO(白光)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
プレフィルター
HAKKO(白光)¥599税込¥6591個当日出荷FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
はんだ吸取器 FR-400
HAKKO(白光)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
ハッコーウィック ノークリーン
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)