61件中 41~61件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却剤ボンベ(6本入) マキタ

    冷却剤ボンベ(6本入)

    マキタ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(800mL×6本)
    当日出荷
    ダイヤビット冷却用。ビットの寿命をのばし、粉じんの発生を抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • 接点復活剤付きめんぼう(30本入) サンハヤト

    接点復活剤付きめんぼう(30本入)

    サンハヤト
    ¥2,198税込¥2,418
    1ケース
    3日以内出荷
    接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)
  • LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン

    LED用電子基板保護コーティング剤

    野田スクリーン
    ¥5,980税込¥6,578
    1本(165mL)
    欠品中
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペン先 ホーザン

    ペン先

    ホーザン
    ¥299税込¥329
    1組(5本)
    当日出荷
    適合機種H-722P-1、Z-293-Pアズワン品番64-5105-12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペタハンカチ アトム

    ペタハンカチ

    アトム
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    当日出荷
    ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
    用途曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。トラスコ品番364-0264長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)1質量(g)32表面抵抗値(Ω)10~9危険物の類別非危険物
  • ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ サンハヤト

    ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤト

    ホコリ飛ばし用可燃性ブロー

    サンハヤト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
    トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
  • スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック7571

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(1kg)
    当日出荷
    良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
    用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576色黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • ブローオフセット NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフセット

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定。フロン缶感覚のプッシュボタン式。誤動作防止ロック機構付。ノズル交換自由、転倒防止台付き
    用途通信機、交換機の清掃に。光学機器の清掃に。印刷機の清掃に。精密機器部品の組立時に。基板の保守管理に。その他、粉塵等嫌う場所で仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
  • 接点クリーナー エスコ

    接点クリーナー

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1本
    4日以内出荷
    電気部品の精密洗浄。ふき取りがいりません。溶剤には環境に配慮した「HFO-1233z」を使用しています。
    色淡緑色透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 接点復活剤付きめんぼう(150本入) サンハヤト

    接点復活剤付きめんぼう(150本入)

    サンハヤト
    ¥5,798税込¥6,378
    1ケース
    3日以内出荷
    接点復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(150本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤト

    コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)

    サンハヤト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース 液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。
    寸法(mm)Φ110×170(包装を含む、約)質量(g)500(595ml)、660(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクタなどの洗浄に最適です。ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。有機溶剤中毒予防規則 PRTR法に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用していません。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復します。 刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューリレークリーナー 50ml サンハヤト

    ニューリレークリーナー 50ml

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • KS8用 交換用活性炭 サンハヤト

    KS8用 交換用活性炭

    サンハヤト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。
    型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
  • RS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル あり RS PRO

    RS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル あり

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方
    仕様ディスペンサータイプ = ボトル容量 = 227ml導電性 = なし帯電防止 = ありクリーンルーム用 = あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用) メトカル

    Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)

    メトカル
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
    質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
  • 化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト

    化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ハヤコートMark2 EFの専用希釈剤です(中乾燥性タイプ用ではありません)。粘度調整することにより作業性が向上します。内容量違いで2種類のバリエーションがあります。
    用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に種類その他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 基板 USB用 HAKKO(白光)

    基板 USB用

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    25日以内出荷
    トラスコ品番551-0162品名基板 USB用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御基板 LCD、コネクター付き HAKKO(白光)

    制御基板 LCD、コネクター付き

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    25日以内出荷
    トラスコ品番551-0193品名制御基板 LCD、コネクター付き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナーベース ゴム足付 HAKKO(白光)

    クリーナーベース ゴム足付

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    13日以内出荷
    危険物の類別非危険物
基板・接点クリーナー