絞り込み
除電方式
  • DC方式(1)
  • 高周波AC方式(4)
ブランド
  • ベッセル
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • SMC(17)
  • DESCO(11)
  • LINKMAN(11)
  • シシド静電気(10)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • SCS(3)
  • グリーンテクノ(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アキレス(1)
  • サンハヤト(1)
  • 島津製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
DC方式(1)
高周波AC方式(4)
  • 静電気除去ファン ベッセル

    静電気除去ファン

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
  • 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(スタンド付)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
    用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下除電方式交流高電圧コロナ放電式入力電源(V)DC24
  • 静電気除去ミニファン ベッセル

    静電気除去ミニファン

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
    用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
  • 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル

    静電気除去ファン(低風量タイプ)

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
    適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
    用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター ベッセル

    プレフィルター

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプター ベッセル

    電源アダプター

    ベッセル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布フィルター ベッセル

    不織布フィルター

    ベッセル
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性能フィルター ベッセル

    中性能フィルター

    ベッセル
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型