絞り込み
除電方式
- AC方式(11)
- DC方式(2)
- 高周波AC方式(6)
ブランド
- ベッセル
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DESCO(14)
- omron(オムロン)(3)
- SCS(1)
- SIMCO-ION(1)
- アズワン(3)
- オーハウス(1)
- ケニス(1)
- コガネイ(1)
- サンハヤト(1)
- シシド静電気(5)
- シムコ(SIMCO)(6)
- シャープ(4)
- ソンジェ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ホーザン(2)
- 篠原電機(1)
- 虹技(3)
- ブランドをもっと見る
「除電方式」から絞り込む
AC方式(11)
DC方式(2)
高周波AC方式(6)

静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
静電気除去ピンポイントノズル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781台当日出荷コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。トラスコ品番789-5941材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン質量(g)104消費電流(mA)90(max)動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)設置場所屋内入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)
静電気除去3ファン
ベッセル¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥88,980税込¥97,8781台当日出荷ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流高周波コロナ放電式異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
イオンパーツクリーナー縦型
ベッセル¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)イオン発生方式パルスACコロナ放電式
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥669,800税込¥736,7801台5日以内出荷大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。用途SHバー専用質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。 針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。 カード型リモコン付き。用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などセット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
イオンパーツクリーナーIPC40
ベッセル取扱い終了大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。トラスコ品番451-6460質量(kg)42出力(kW)0.2電源(V)AC100消費電力(W)200/280集塵容量(L)1.2使用空気圧力(MPa)0.4~0.7使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V除電方式高周波交流コロナ放電式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
静電気除去クロスフローファン
ベッセル取扱い終了圧電トランスと容量結合針電極でイオンバランス±5Vを実現しました。風量に応じてLEDが段階的に点灯し、風量は無段階に調整可能です。ファンロック・高電圧異常を知らせる警告LEDおよび 外部出力端子付です。稼働時間累積タイマーを搭載(200時間で針掃除をお知らせ)しています。針電極ユニットはフロントカバーとともに着脱でき、メンテナンス性が向上しました。針電極:インコネルです。トラスコ品番371-3024幅(mm)300高さ(mm)125奥行(mm)150電源(V)AC100~240V消費電力(W)14出力電圧AC3.5kV最大風量(m3/min)1.58入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流圧電式
静電気除去ワイドブロアー SDJ-14
ベッセル取扱い終了ワイドな除電エリア600×1200mmをカバーします。 プラスマイナス各8本の放電針で強力除電します。用途大型樹脂成形品のホコリ対策、帯電による黒ずみ防止・カップ容器などのスタッキング不良の防止に。質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)50出力電圧(V)DC±6.5k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×225オゾン発生量0.05ppm以下(風量最大 測定距離50mm)最大風量(m3/min)3.3使用周囲温度(℃)5~40(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±30V以内使用周囲湿度35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)除電時間(秒)1以下入力電源AC100Vイオン発生方式直流高圧コロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)
ベッセル取扱い終了スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ。 エアーパージ機能あり。 安全設計、シリコン被覆高圧ケーブル(2.3m付属)。 分岐ボックス(SH-SP2)で、最大3本まで分岐配電可能。用途静電気対策に周波数(Hz)30オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)5~55イオンバランス±50V(距離1000mm)使用周囲湿度25~85%RH(ただし結露氷結のないこと)イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)
ベッセル取扱い終了スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ。 (電源別売、SH-G3を別途お買い求めください) パルス比を変動させることでイオンバランスの調整が可能。 小型本体30×33mmで狭い装置内への取り付けに最適。 分岐ボックスを使用すれば、電源ユニット1台から複数のバーの稼動が可能。 バー本体と高圧ケーブルの着脱が可能。 高圧ケーブルは安全性を考慮したシリコン性。 高電圧異常が発生した場合はシャットダウンする安全回路付。用途静電気対策に仕様針電極/8本、使用距離/50~2000mm程度全長(mm)218質量(kg)0.3周波数(Hz)30オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)5~55イオンバランス±50V(距離1000mm)使用周囲湿度25~85%RH(ただし結露氷結のないこと)イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー
ベッセル取扱い終了各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。 設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。 様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。 電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。用途静電気対策に周波数(Hz)30消費電流(mA)600オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V±5%イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー
ベッセル取扱い終了各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。 設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。 様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。 電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。用途静電気対策に仕様針電極/13本、使用距離/50~2000mm程度、パルス比調整/+40~70%、-60~30%、出力電圧調整/±各10段階全長(mm)660質量(kg)1.2周波数(Hz)0.1~50(10段階)消費電流(mA)600オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V±5%イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー
ベッセル取扱い終了各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。 設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。 様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。 電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。用途静電気対策に仕様針電極/56本、使用距離/50~2000mm程度全長(mm)3107質量(kg)3.5周波数(Hz)30消費電流(mA)600オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V±5%イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー
ベッセル取扱い終了各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。 設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。 様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。 電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。用途静電気対策に仕様針電極/52本、使用距離/50~2000mm程度、パルス比調整/+40~70%、-60~30%、出力電圧調整/±各10段階全長(mm)2887質量(kg)3.3周波数(Hz)0.1~50(10段階)消費電流(mA)600オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V±5%イオン発生方式パルスACコロナ放電式
静電気除去ACパルスイオンバー
ベッセル取扱い終了各種設定機能でさまざまな用途に対応するACパルスバー。 設計で針電極ユニット間の距離を変えて、均等な除電が可能に。 様々なアプリケーションに対応するイオンバランス調整機能。 電極ユニットはひねるだけで簡単に取り外し可能。用途静電気対策に周波数(Hz)30消費電流(mA)600オゾン発生量0.05ppm以下使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V±5%イオン発生方式パルスACコロナ放電式
ベッセル パルスエアーコントローラー PAC-8
ベッセル取扱い終了高密度実装に最適の超小型・軽量ピンポイントノズルです。独自のイオン溜まり構造により高い空気圧力下でも±10ボルト以下のイオンバランスを実現しました。 用途に応じて選べる3種類のノズルを標準装備しております。 高圧異常時は本体カバーが赤色に、通常時は青色に光ります。外部出力付です。 デイジーチェーンで複数代を連結することができます。また、エア供給口を変更できるので、設備組み込みが楽に行えます。 高圧配線がない安全設計で、交換もコネクターをはずすだけのワンタッチで操作できます。 よりクリーンな窒素ガスが使用できます。用途ベッセル・イオンビームガン(G-7R)を取り付けて成形品やレンズ、基板、部品などの除塵に。ノズルやバー型静電気除去装置を連結してコンベアや自動機内での省エネ、パルスブロー。食品容器等フィルムインサートのストッカー装置に向けてのパルスブローで2枚取りの防止に。部品搬送トレイの洗浄や製品袋の除塵・除電に。長さ(mm)162高さ(mm)56.2(突起部除く)質量(g)610電源(V)入力/DC24±5%、出力/24V±5% 680mA(別売電源アダプタAD24-ITC 接続時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.6(クリーンエアーを使用すること)保存温度(℃)0~60(ただし氷結のないこと)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)、窒素可使用環境温度(℃)5~40(ただし氷結のないこと)保存湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)35~65RH(ただし結露のないこと)チューブ外径×内径(mm)(エアチューブ)Φ8×Φ6消費電流70mA(接続機器のない場合)
























![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)