絞り込み
ブランド
- シャープ
- ベッセル(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- シシド静電気(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ホーザン(1)
- 篠原電機(1)
- 虹技(1)
- SIMCO-ION(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
- IDEC AUTO-ID(1)
特価
「除電方式」から絞り込む

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301
シャープ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥82,980税込¥91,2781台14日以内出荷高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)









![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)