絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ベッセル(42)
  • SMC(31)
  • コガネイ(27)
  • シシド静電気(23)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • ホーザン(7)
  • DESCO(5)
  • ハイオス(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • SCS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • 日東工器(1)
  • TDKラムダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SCS(エスシーエス)(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性チューブ Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
    材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
  • 導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
    付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
  • 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
    材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
  • 形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
    付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
  • ストレートノズル Panasonic(パナソニック)

    ストレートノズル

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    直線型のバーで、複数の穴が開いています。
    付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
  • シャワーノズル Panasonic(パナソニック)

    シャワーノズル

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    エアを拡散させるタイプです。
    付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
  • ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ER-Xシリーズ用ACアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
    セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション