絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- コガネイ(24)
- ベッセル(17)
- シシド静電気(10)
- SMC(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ホーザン(2)
- HAKKO(白光)(1)
- DESCO(1)
- SCS(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
「除電方式」から絞り込む

導電性チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個欠品中イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
形状保持チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズル
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷直線型のバーで、複数の穴が開いています。付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズル
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷エアを拡散させるタイプです。付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40