絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Bimos(3)
- LLG Labware(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- アズワン(28)
- エスコ(6)
- キャニオン(1)
- ケニス(2)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ノーリツイス(12)
- プラス[家具](1)
- 内田洋行(2)
- 弘益(1)
- 東洋工芸(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

クリーンルーム用チェアー
¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1脚当日出荷座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
クリーンルームチェアー(パイプ背)
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1個当日出荷座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
アズワン¥42,800~税込¥47,080~1個当日出荷部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
クリーンルーム用チェアー
アズワン¥46,000~税込¥50,600~1個当日出荷発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ
アズワン¥46,800~税込¥51,480~1個翌々日出荷座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)キャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
クリーンルーム用チェアー SKシリーズ
アズワン¥46,000税込¥50,6001脚当日出荷発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
クリーンルームチェアー
内田洋行¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
導電性 クリーンルームチェア
東洋工芸¥34,980~税込¥38,478~1脚翌々日出荷から3日以内出荷クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に種別クリーンパック:無材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)色ダークグレー間口(mm)560張地導電性ビニールレザー機能座面昇降機能:ガススプリング座幅(mm)430導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω座奥行(mm)410~450ISO規格クラス100グリーン購入法適合
導電作業チェア
ノーリツイス¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から25日以内出荷着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ
アズワン¥42,700~税込¥46,970~1個翌々日出荷から12日以内出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)
コクヨ¥54,980~税込¥60,478~1脚22日以内出荷から27日以内出荷クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
導電性チェア ステンレス座面
アズワン¥24,510税込¥26,9611脚当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金寸法(mm)Φ480×400~540質量(kg)約4.2キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωアズワン品番4-467-01
クリーンルーム用チェアー(パイプ背)
アズワン¥43,300税込¥47,6301個当日出荷座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
チェア_導電タイプ
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台16日以内出荷仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン色ブラック、背もたれ:ブラック寸法H(mm)背もたれ:約295材質(キャスター)導電キャスター張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル)背もたれロー寸法D(mm)座面:約450寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460機能ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約500材質(座面)モールドウレタン生地PVCレザー総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック組立人数1色(座面)ブラック
導電チェア
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
導電クリーンルームチェア
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1脚当日出荷材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン色ブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
クリーンルームチェア
アズワン¥86,328税込¥94,9611個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1個翌々日出荷座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。質量(kg)12.2色導電レザー:ホワイトサイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595タイプ背付きタイプ表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満アズワン品番1-8180-21材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)グリーン購入法適合
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2色導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
導電チェアー
エスコ¥59,300税込¥65,2301脚翌日出荷足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
研究者用スツール
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ330×70質量(kg)6径(Φmm)(座部)330座高(mm)395~525アズワン品番4-2206-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)540
ラウンドチェア
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460
円座チェアー
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。 座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。 ワンタッチで座席の高さを調節できます。 高いワークステーションでの作業に適しています。材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン寸法(mm)(円座)Φ380×60質量(kg)6.5直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
デザインドクターチェア
アズワン¥32,800税込¥36,0801個翌々日出荷背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。 肘掛は可動式です。材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維質量(kg)約12キャスターΦ50mm(PP製)耐荷重100kg座面高さ(mm)370~450サイズ(mm)約630×630×900~960アズワン品番2-9377-12昇降方式ガスシリンダー式
クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ
アズワン¥41,700~税込¥45,870~1個翌々日出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
クリーンルームチェアー CRCシリーズ
アズワン¥37,600~税込¥41,360~1脚当日出荷座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
クリーンカラフルラウンドチェア クラス100対応
アズワン¥32,100~税込¥35,310~1脚当日出荷から翌々日出荷部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
クリーンルームワークチェアーUWS-100CE
内田洋行¥48,980税込¥53,8781個44日以内出荷座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。清浄度クラス100対応ストローク上下(mm)195導電性108Ω以下(工場出荷時)材質(脚ベース)スチール製材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
低発塵抗菌防汚クリーンチェア クラス100相当
アズワン¥33,900~税込¥37,290~1個翌々日出荷から9日以内出荷ウレタンクッションは防塵布を使用しているため、発塵しにくい構造です。腰を包み込むような形状で、座り心地がよいです。狭い場所でも快適なコンパクトな座面サイズです。クラス100相当の発塵測定結果を発行することが可能です(初回製造時点でのデータです)。材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、フレーム・脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)グリーン購入法適合
フットペダルチェア
ケニス¥74,980税込¥82,4781脚(1脚)25日以内出荷フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5張地ビニールレザー大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm機構フットペダル上下調節グリーン購入法適合
エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ
アズワン¥84,900~税込¥93,390~1台12日以内出荷座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ
アズワン¥53,500~税込¥58,850~1個19日以内出荷座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ
アズワン¥97,100~税込¥106,810~1個24日以内出荷フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ
ノーリツイス¥39,980税込¥43,9781個19日以内出荷材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
導電性ワークチェアー(足掛)
エスコ¥54,800税込¥60,2801脚翌日出荷足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
『クリーンルーム用事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58718187-190509-02.jpg)