夏のコクヨセール 最大約30%OFF。コクヨの文具&フェローズのオフィス機器がお買い得!7月31日(金)まで。詳しくはこちら。

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インク色から絞り込む
異物混入防止ボールペン アズワン異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(10本)
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨリサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)コクヨ(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー消しカスがでないマーカー ペンクルRTサニー
750税込825
1本
当日出荷
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PPタイプインク中綿交換式
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプコクヨ
2,798税込3,078
1セット(10本)
当日出荷
まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型 Retreevaスプリングレス型キャップレスボールペン 標準型Retreeva
579税込637
1本
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー
クリーンペン アズワンクリーンペンアズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1箱(10本)
当日出荷
筆記時の発塵が少ない水性ボールペンです。
ラボ MARKER(5本組) ケニスラボ MARKER(5本組)ケニス
1,998税込2,198
1組(5本)
当日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入 アズワンクリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入アズワン
919税込1,011
1袋(3本)
当日出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組) ケニス耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)ケニス
1,298税込1,428
1組(3本)
当日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
ペンクル専用消去具 キレイサーBOX サニーペンクル専用消去具 キレイサーBOXサニー
1,350税込1,485
1個
当日出荷
吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
メタルディテクトボールペン 10本入 Detectametメタルディテクトボールペン 10本入Detectamet
6,198税込6,818
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)132インク色
ペンクルN専用 交換ペン先 サニーペンクルN専用 交換ペン先サニー
160税込176
1袋(4本)
当日出荷
ペンクルN専用 交換ペン先です。
メタルディテクトボールペン 10本入 Detectametメタルディテクトボールペン 10本入Detectamet
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)130タイプ(クリップ)標準型インク色アズワン品番4-4528-05
キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用) サニーキレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)サニー
599税込659
1袋(1個)
当日出荷
キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペンアズピュア(アズワン)
10,890税込11,979
1袋(10本)
当日出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤材質本体/真鍮、中芯/ステンレス表面抵抗値(Ω)10^5/□アズワン品番1-4818-21
メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ Detectametメタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-IシリーズDetectamet
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様ノック式用替え芯インク色
ラボペン アズワンラボペンアズワン
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック パイロット油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラックパイロット
119税込131
1本
当日出荷
クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。 一般的な紙などへの筆記に。 クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235エコマーク認定認定アズワン品番67-6856-88エコマーク認定番号17 112 229
キャップレス油性ペン 146-N-A05-Pシリーズ Detectametキャップレス油性ペン 146-N-A05-PシリーズDetectamet
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
クリーンクッション(クラス10000~100000) アズワンクリーンクッション(クラス10000~100000)アズワン(3件のレビュー)
3,416税込3,758
1個
当日出荷
アズワン品番6-7572-01材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000
ペンクルN専用インク 中綿 サニーペンクルN専用インク 中綿サニー
13,000税込14,300
1個(35本)
当日出荷
ペンクルを経済的にお使いいただけるインク交換用中綿35本入りです。
極上ペイントマーカー 細字 袋入 TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー 細字 袋入TAKAGI(高儀)
279税込307
1個
翌日出荷
ほかにはない書き味を実現 。日本製
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用蛍光レモン特性不透明、油性
マジックインキ EA765MJシリーズ エスコマジックインキ EA765MJシリーズエスコ
155税込171
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
マグネットセット 産研科学マグネットセット産研科学
13,980税込15,378
1袋(8個)
当日出荷
適合のび太郎セット内容端子・ボルト・ナット(各8個)厚さ(mm)8外径×穴径(Φmm)25×5材質(磁石)ネオジューム
アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペンアズピュア(アズワン)
1,490税込1,639
1本
当日出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗10^5Ω/□≦アズワン品番66-0033-57
メタルディテクト4色ボールペン 黒・赤・青・緑 Detectametメタルディテクト4色ボールペン 黒・赤・青・緑Detectamet
899税込989
1本
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)インク色黒・赤・青・緑アズワン品番4-4529-01
滅菌済ラボマーカー 黒 アズワン滅菌済ラボマーカー 黒アズワン
2,390税込2,629
1本
当日出荷
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
アズワン品番1-3862-21
Sharpie滅菌ラボマーカー 黒 4本入 PENシリーズ アズワンSharpie滅菌ラボマーカー 黒 4本入 PENシリーズアズワン
4,990税込5,489
1袋(4本)
当日出荷
ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
材質インク/油性インク色
メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ Detectametメタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-IシリーズDetectamet
5,698税込6,268
1袋(10本)
当日出荷
仕様ノック式用替え芯ボール径(Φmm)1インク黒、タイプ:Gelアズワン品番4-4528-32
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入 アズワンクリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入アズワン
9,840税込10,824
1袋(10本)
当日出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色アズワン品番3-5951-03
キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ Detectametキャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-PシリーズDetectamet
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能です。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ GA International超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズGA International
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.7
洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mmGETT
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
OADG黒キーボード 109Aキー/USB 富士通OADG黒キーボード 109Aキー/USB富士通
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
日本語109Aキーボード、USB接続(黒)*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)
仕様●接続タイプ:有線式●キー配列:OADG 109A 配列(109キー)●キー数:109●分類サイズ:日本語●キーピッチ:19mm●キースイッチ:不明●インターフェース:USB●ケーブル長:1.85m●対応OS:Windows●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220928●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):452mm●本体サイズ(D):160mm●本体重量:531g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-02
[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本エスコ
620税込682
1箱(10本)
翌日出荷
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
S.M カラーマスター サムトレーディングS.M カラーマスターサムトレーディング
200税込220
1個
3日以内出荷
アイディアスケッチや精密描写などにも最適用途に合わせてサイズが選べる。■同じ大きさで使いやすい。 ■耐水性、耐光性に優れています。 ■顔料インクを採用しているため裏写りがしない。 ■細かい文字やイラスト、コミックなどにぴったり。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。インク色BK
電取りベルト 産研科学電取りベルト産研科学
1,298税込1,428
1本
当日出荷
自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック全長(mm)1400ベージュ
クリーンルーム用ラボハンマー アズワンクリーンルーム用ラボハンマーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。
超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ GA International超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズGA International
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
クリーンルーム用ペン