絞り込み
ブランド
- アズワン(11)
- Detectamet(7)
- 富士通(5)
- サニー(5)
- エスコ(4)
- GETT(4)
- NEC三菱(3)
- コクヨ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- パイロット(2)
- 産研科学(2)
- ケニス(2)
- GA International(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- 小津産業(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- サムトレーディング(1)
- Lazos(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「インク色」から絞り込む

洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm
GETT¥9,998税込¥10,9981個63日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm
GETT¥319,800税込¥351,7801個53日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38
軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
富士通¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷Q508/SE、SB用、タッチパッド搭載。ストラップ付カバー、ストラップ付カバー(NFC対応)との同時装着不可。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-12
スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
富士通¥70,980税込¥78,0781個13日以内出荷タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公共回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-16
LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
富士通¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応仕様●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-15
LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
富士通¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷Q508/SE、SB用、タッチパッド搭載、LANインターフェース付。ストラップ付カバー、ストラップ付カバー(NFC対応)との同時装着不可。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-13
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
エスコ¥8,170税込¥8,9871台翌日出荷USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
油性マーカー 補充用インキ MN-35RFシリーズ
パイロット¥339税込¥3731個5日以内出荷コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。一般的な紙などへの筆記。クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記仕様●インク色:イエロー●タイプ:補充用インキ●容量(mL):30●パック入数(本):-●色:イエロー●文字サイズ(mm):-●補充用インキ●インキ:コイピタインキ(油性染料)●容量:30ml●適合商品:MFB-15FB、MFN15FBM●材質/仕上:容器/ガラス●原産国:日本●コード番号:369-9733アズワン品番67-2227-73
電取りベルト
産研科学¥1,298税込¥1,4281本当日出荷自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック全長(mm)1400色ベージュ
洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ
GETT¥39,980税込¥43,9781個53日以内出荷から63日以内出荷IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル
GETT¥12,980~税込¥14,278~1個53日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
ディスプレイ/キーボード延長ケーブル 3m ラックマウント用
NEC三菱¥14,980税込¥16,4781式13日以内出荷キーボード/マウス(USB)、ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル、3m仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-81
ディスプレイ/キーボード延長ケーブル 2m ラックマウント用
NEC三菱¥10,980税込¥12,0781式13日以内出荷キーボード/マウス(USB)、ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル、2m仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-80
109型キーボード W
NEC三菱¥19,980税込¥21,9781式13日以内出荷Windows配列準拠、USBタイプ仕様●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:テンキーレス●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USB1.1 インタフェース(Type A)●ケーブル長:1800 mm●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130815●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-30
加圧式ステンレスボールペン
TGK(東京硝子器械)¥4,990税込¥5,4891本8日以内出荷インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。材質軸仕上SUS304軸径(Φmm)8.9全長(mm)130インク色黒ボール径(Φmm)0.7