絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(11)
  • Detectamet(7)
  • 富士通(5)
  • サニー(5)
  • GETT(4)
  • NEC三菱(3)
  • 小津産業(2)
  • コクヨ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • パイロット(2)
  • 産研科学(2)
  • ケニス(2)
  • GA International(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • サムトレーディング(1)
  • Lazos(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インク色から絞り込む
  • マジックインキ EA765MJシリーズ エスコ

    マジックインキ EA765MJシリーズ

    エスコ
    155税込171
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ

    [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本

    エスコ
    620税込682
    1箱(10本)
    翌日出荷
    暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
    仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
クリーンルーム用ペン