絞り込み
タイプ
両綿(9)
片綿(5)
ブランド
- HUBY
- 日本綿棒(9)
- 平和メディク(6)
- アトム興産(5)
- SK11(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- ミネシマ(3)
- JCB(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- アトム(1)
全長(mm)
- 75.5(3)
- 76(1)
- 77(1)
- 77.5(1)
- 79(1)
- 81(1)
- 146(1)
- 146.5(1)
- 149(1)
- 150(1)
- 153.5(1)
特価
「タイプ」から絞り込む

両綿(9)

片綿(5)

3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)
HUBY(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0
6"コットンアプリケーター
HUBY(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。タイプ片綿球軸長(mm)150.0材質(軸)木材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.7
3ファインベビースワッブ(2.0)
HUBY(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0
6”コットンアプリケーター
HUBY(1件のレビュー)¥698~税込¥768~1セット(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。タイプ両綿球軸長(mm)149材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.6
3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)
HUBY(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2
6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)
HUBY(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0
6"コットンアプリケーター
HUBY(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。タイプ両綿球軸長(mm)153.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)5.0
3"コットンアプリケーター
HUBY(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から翌々日出荷CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)81.0先端径(Φmm)4.7
3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)
HUBY¥499~税込¥549~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6
3"コットンアプリケーター
HUBY¥438~税込¥482~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から翌々日出荷CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。タイプ両綿球軸長(mm)77.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.4
6"コットンアプリケーター
HUBY¥669~税込¥736~1セット(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3
3"フラットスワッブ
HUBY¥1,498~税込¥1,648~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
APEX ファインベビースワッブ 100本入り
HUBY¥6,998税込¥7,6981セット(100本)当日出荷極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸