絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
630件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • 330mm 丁番調整工具 グリップ付 エスコ

    330mm 丁番調整工具 グリップ付

    エスコ
    12,300税込13,530
    1本
    翌日出荷
    ドア丁番の取付け、調整、補修に
    仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
  • 電磁開閉器用補助接点ユニット 適合フレーム:T12/T20 三菱電機

    電磁開閉器用補助接点ユニット 適合フレーム:T12/T20

    三菱電機
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    導体には、電源側用、負荷側用がありますので取付時に注意してください。
    仕様●適合フレーム:T12/T20アズワン品番67-8180-20
  • 1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 エスコ

    1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無

    エスコ
    144,500税込158,950
    1個
    翌日出荷
    市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
    仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg
  • P-touch スタンプクリエーター用 印面確認シート brother(ブラザー)

    P-touch スタンプクリエーター用 印面確認シート

    brother(ブラザー)
    419税込461
    1箱
    9日以内出荷
    P-touchスタンプクリエーターSC-360pc用印面確認シート QS-TP
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対象●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011-10-24●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-88
  • 指紋認識装置 富士通

    指紋認識装置

    富士通
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    指紋認識装置。(面型センサータイプ)USB接続。他人受理率:0.0002%。AuthConductor Client Basicで使用可能。※内蔵型指紋センサー搭載時は非対応です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210531●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-24
  • fit7000用 LANカード 富士通

    fit7000用 LANカード

    富士通
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    FIT7000シリーズ用LANボード(オプション)
    仕様●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象製品ではない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-25
  • エクステリアスタンド ヒガノ

    エクステリアスタンド

    ヒガノ
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    オールステンレスを採用した質感のあるエクステリアスタンドです。 端部用としてチェーン内蔵仕様(PIS-03F-CP)との連結にて、様々なシーンでの臨機応変な運用が可能です。 また、H1000仕様により乗用車の運転席から視認でき、走行の安全面を確保できます。 専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能です。 基本はエクステリア(屋外)での車止め。 但し、屋内での使用も可能で、車や人の誘導、あるいはソーシャルディスタンス確保におけるツールとしても活躍。
    仕様●タイプ:端部式●ポール径(mm):76.3●高さ(mm):1000●色:シルバー●幅(mm):350●オールステンレス製のエクテリア用スタンド。●チェーン内蔵式と端部の2種類となり、チェーンによる各スタンドとの連結ジョイントが可能。●専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能。●材質/仕上:ステンレス●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:249-7037アズワン品番67-5633-86
  • エクステリアスタンド ヒガノ

    エクステリアスタンド

    ヒガノ
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    オールステンレスを採用した質感のあるエクステリアスタンドです。 チェーン内蔵式で端部式(PIS-03F-EP)含め連結可能で、様々なシーンでの臨機応変な運用が可能です。 また、H1000仕様により乗用車の運転席から視認でき、走行の安全面を確保できます。 専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能です。 基本はエクステリア(屋外)での車止め。 但し、屋内での使用も可能で、車や人の誘導、あるいはソーシャルディスタンス確保におけるツールとしても活躍。
    仕様●タイプ:チェーン内蔵式●ポール径(mm):76.3●高さ(mm):1000●色:シルバー●幅(mm):350●オールステンレス製のエクテリア用スタンド。●チェーン内蔵式と端部の2種類となり、チェーンによる各スタンドとの連結ジョイントが可能。●専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能。●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:249-7038アズワン品番67-5633-85
  • Lenovo IdeaPad D330用フィルム ブルーライトカットスムース BUFFALO(バッファロー)

    Lenovo IdeaPad D330用フィルム ブルーライトカットスムース

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:Lenovo IdeaPad D330
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210615●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-64
  • 3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS エスコ

    3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS

    エスコ
    3,960税込4,356
    1本
    3日以内出荷
    強ねじれ角 TiNコーティング
    仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°
  • SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    74,980税込82,478
    1式
    6日以内出荷
    樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。 個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単で、がたつきもなく安定。 両端の取っ手で持ち運びも可能。
    仕様●差込角(mm):9.5●セット品(点):13●化粧箱寸法(mm):w362×d175×h75●質量(kg):1.2アズワン品番67-5846-48
  • 耐水性マルチスパイラルチューブMES ホース径8×5 35山 千代田通商

    耐水性マルチスパイラルチューブMES ホース径8×5 35山

    千代田通商
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブを使用した多芯のスパイラルチューブです。
    仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:336-1227アズワン品番67-9184-44
  • 樹脂カップリングプラグ 千代田通商

    樹脂カップリングプラグ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    樹脂製カップリングプラグです。
    仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0026アズワン品番67-9184-57
  • メガホースバランサー 3KG 3mホース 千代田通商

    メガホースバランサー 3KG 3mホース

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    ホースのみでツールを吊り下げる事が出来ます。
    仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2692アズワン品番67-9185-46
  • メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商

    メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入

    千代田通商
    999税込1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    メガフィッティング交換用スリーブです。
    仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
  • 450x450x890mm/4段 キャビネット エスコ

    450x450x890mm/4段 キャビネット

    エスコ
    117,200税込128,920
    1個
    翌日出荷
    下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
    仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
  • リモートコントローラー SONY(ソニー)

    リモートコントローラー

    SONY(ソニー)
    439,800税込483,780
    1個
    13日以内出荷
    旋回型カメラ用の高機能リモートコントローラー。精度の高いパン・チルト・ズーム操作を実現。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-84
  • リチウムイオンバッテリーパック SONY(ソニー)

    リチウムイオンバッテリーパック

    SONY(ソニー)
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    XDCAMハンディおよびラージセンサーカムコーダー用リチウムイオンバッテリーパックです。充電にはバッテリーチャージャー BC-U1A/U2A/U1/U2をご使用ください。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-99
  • リチウムイオンバッテリーパック SONY(ソニー)

    リチウムイオンバッテリーパック

    SONY(ソニー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    XDCAMカムコーダー用のリチウムイオンバッテリーパック
  • モニター保護シート SONY(ソニー)

    モニター保護シート

    SONY(ソニー)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    モニターにぴったりフィット。指紋防止や照り返し防止コートにより、モニターをキズや汚れから守りながら視認性も保ちます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-79
  • ボディケース SONY(ソニー)

    ボディケース

    SONY(ソニー)
    8,798税込9,678
    1個
    13日以内出荷
    α7Ⅱおよびα7RⅡ用ボディケース。高級感のある本革仕様。ボディーケースを装着したまま多彩操作が可能。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-67
  • ボディーパックトランスミッター SONY(ソニー)

    ボディーパックトランスミッター

    SONY(ソニー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21のボディーパックトランスミッター
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-30
  • プラグオントランスミッター SONY(ソニー)

    プラグオントランスミッター

    SONY(ソニー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    小型かつ軽量なプラグオンタイプのトランスミッター
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-31
  • ハイブリッドイヤーピース Sサイズ ホワイト SONY(ソニー)

    ハイブリッドイヤーピース Sサイズ ホワイト

    SONY(ソニー)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Sサイズ 4個入り
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-32
  • ハイブリッドイヤーピース SSサイズ ホワイト SONY(ソニー)

    ハイブリッドイヤーピース SSサイズ ホワイト

    SONY(ソニー)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。SSサイズ 4個入り
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-31
  • ハイブリッドイヤーピース Lサイズ ホワイト SONY(ソニー)

    ハイブリッドイヤーピース Lサイズ ホワイト

    SONY(ソニー)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Lサイズ 4個入り
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-26
  • ハイブリッドイヤーピース LLサイズ ホワイト SONY(ソニー)

    ハイブリッドイヤーピース LLサイズ ホワイト

    SONY(ソニー)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。LLサイズ 4個入り
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-25
  • デジタルワイヤレスアダプター SONY(ソニー)

    デジタルワイヤレスアダプター

    SONY(ソニー)
    47,980税込52,778
    1台
    13日以内出荷
    カプセル交換式ワイヤレスマイクロホンに多様なカプセルの取り付けを可能にするデジタルワイヤレスアダプター
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-15
  • シューマウントアダプター SONY(ソニー)

    シューマウントアダプター

    SONY(ソニー)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    MIシュー対応のカメラに取り付け、ケーブル不要のオペレーションが可能なURX-P03D用アダプター
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発する機能がない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-99
  • サスペンションサポートベース SONY(ソニー)

    サスペンションサポートベース

    SONY(ソニー)
    40,980税込45,078
    1個
    13日以内出荷
    オプションアダプターFTB-A500/A200/A535のいずれかと組み合わせて、プロジェクターの天吊り設置をすることができます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-41
  • サスペンションサポートジョイントポール SONY(ソニー)

    サスペンションサポートジョイントポール

    SONY(ソニー)
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    FTB-L500/M30用ジョイントポール 設置型データプロジェクター用サスペンションサポートFTB-L500/M30用のジョイントポールです。 使用することでプロジェクター上面と天井面との距離が450~600mm(※25mm毎)に延長できます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-38
  • サスペンションサポート SONY(ソニー)

    サスペンションサポート

    SONY(ソニー)
    40,980税込45,078
    1式
    13日以内出荷
    対応機種VPL-CW255/CX235/SW125/SX125/EW130/EX175/EX145/DX15/DX11
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-39
  • サスペンションサポート SONY(ソニー)

    サスペンションサポート

    SONY(ソニー)
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    設置型データプロジェクター用サスペンションサポート
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-40
  • サスペンションサポート SONY(ソニー)

    サスペンションサポート

    SONY(ソニー)
    85,980税込94,578
    1式
    13日以内出荷
    設置型プロジェクター用、サスペンションサポート 設置型データプロジェクター用の天吊り金具です。(低天井向け)対応機器 VPL-FH500L/FX500L
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-64
  • サウンドバー SONY(ソニー)

    サウンドバー

    SONY(ソニー)
    51,980税込57,178
    1式
    13日以内出荷
    クリアな高音質に加え、豊かな厚みのある低音を生み出す(「X-Balanced Speaker Unit」を搭載) S-Force PRO Front Surroundで音に包まれるような音場を実現 260Wのハイパワーアンプと160mmの大口径サブウーファーで(迫力あるサウンドを実現) 動作状態が確認できる本体ディスプレイ搭載 サウンドフィールド機能搭載
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:製品認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211228●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-43
  • クリップオンLCDモニター SONY(ソニー)

    クリップオンLCDモニター

    SONY(ソニー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    自在なポジションやアングルで厳密なピント合わせが可能なポータブルモニター
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-03
  • エッジ・アナリティクス・アプライアンス SONY(ソニー)

    エッジ・アナリティクス・アプライアンス

    SONY(ソニー)
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    クリエイティブな映像コンテンツ作りが自動で行えるプレゼンテーション支援ソリューション
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-82
  • アンダーウォーターハウジング SONY(ソニー)

    アンダーウォーターハウジング

    SONY(ソニー)
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    耐圧水深40mの高い防水性能。RX100シリーズ全モデルに対応。(RX100/RX100Ⅱ/RX100Ⅲ/RX100Ⅳ/RX100Ⅴ)。純正ならではの小型で高品位なデザインと高い操作性。3rd Party製シューアクセサリーの使用が可能
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 非電気製品のため●電気通信事業法備考:非対象 非電気製品のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-77
  • SDカードアダプター SONY(ソニー)

    SDカードアダプター

    SONY(ソニー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    XDCAM製品の緊急用メディアとしてSDカードを使用することが可能
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない商品のため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-74
  • MESHブリッジ SONY(ソニー)

    MESHブリッジ

    SONY(ソニー)
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    MESHブロックとWindows端末を接続する専用の中継機。これまでMESHが対応していなかったWindows OSや、Bluetoothを搭載していない端末などでもMESHを利用することが可能となります。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:RaspberryPi●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-74
クリーンルーム用粘着ローラー