カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトム興産
- モノタロウ(1)
- アズワン(37)
- HUBY(14)
- TRUSCO(12)
- アズピュア(アズワン)(11)
- 日本綿棒(10)
- ホワイトマックス(7)
- CCT(6)
- カネタ商会(6)
- 平和メディク(6)
- SK11(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- エスコ(3)
- ニトムズ(3)
- 三共空調(3)
- ケニス(3)
- ミネシマ(3)
- JCB(3)
- ブランドをもっと見る

転写シート
アトム興産¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)厚さ(mm)5色緑粘着力(N/cm2)約9
導電性ペタスティック
アトム興産¥19,980~税込¥21,978~1箱(24本)ほか当日出荷手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
導電性ペタペン用ペンゴム
アトム興産¥7,598税込¥8,3581ケース(10個)当日出荷用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
導電性ペタペン
アトム興産¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り材質アルミ(表面特殊防錆処理)全長(mm)116質量(g)20六角対辺(mm)8
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980~税込¥16,478~1袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラーAS導電性
アトム興産¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE
アトム興産¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE
アトム興産¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)トラスコ品番511-6350材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)291ローラー幅(mm)110ローラー径(Φmm)30抵抗値(Ω)108