206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    適合474・475・701・484・808
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準ノズル
    適合TP-100、TP-200AS
  • PCボードプロテクター ホーザン

    PCボードプロテクター

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(220mL)
    当日出荷
    プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
    用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • ヒーター HAKKO(白光)

    ヒーター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • クリーニングピン goot(太洋電機産業)

    クリーニングピン

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
  • 交換フィルター goot(太洋電機産業)

    交換フィルター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
  • セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター こて用

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-400
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)

    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
    質量(g)10
  • SS-03用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-03用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
    用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ノズル HAKKO(白光)

    ノズル

    HAKKO(白光)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
  • はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤト

    はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
  • TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)

    TP-100用替カートリッジセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合自動はんだ吸取器 TP-100
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
  • マイクロホットエアー HAKKO(白光)

    マイクロホットエアー

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    ・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応
    用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
  • ホットエアー HAKKO(白光)

    ホットエアー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
    トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリルセット 鉄工用 ベッセル

    クッションドリルセット 鉄工用

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1セット(14本)
    当日出荷
    高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーターの目詰まりに。
    種別ヒーター用適合474・475・701・808
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)

    ヒーター 24V-140W

    HAKKO(白光)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FR-4101
  • ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用チップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ペーパーフィルター ホーザン

    ペーパーフィルター

    ホーザン
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
  • エアホースA ホーザン

    エアホースA

    ホーザン
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-802寸法4×7mm×2m
  • ノズル N-2.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7254
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター

    ホーザン(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ

    ホーザン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
  • 交換用ノズル(SS-01用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ノズル(SS-01用)

    ENGINEER(エンジニア)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    SS-01用交換部品
    ノズル口径(Φmm)2.2仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。
    仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

吸取器・リワークその他関連用品